自動車に元々採用されている交換用の電球を数多くラインナップしています。電球ごとに仕様や12V・24V等の電圧、口金の種類やサイズなどが異なりますので、十分ご確認の上のご購入をお願いします。
モノタロウ おすすめ交換電球12V
| 商品 |
交換用電球 12V シングル G18
|
交換用電球 12V シングル S25
|
交換用電球 12V シングル S25 アンバー
|
交換用電球 12V ダブル S25
|
| 用途 | ライセンスランプ(番号灯) | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) | ウインカーランプ専用(クリアレンズ) | ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ |
| ガラス球形式 | G18 | S25 | S25 | S25 |
| タイプ | シングル球 | シングル球 | シングル球 | ダブル球 |
| 口金 | BA15s | BA15s | BAU15s | BAY15d |
| 色 | クリア | クリア | アンバー | クリア |
| 定格電圧(V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
用途ルーム、マップランプ
タイプシングル球
色クリア
タイプアンバー
口金BA15s(つばなし並ピン)
定格電圧(V)24
適合ウインカーランプ
定格電力(W)25
電球形状S25
1箱(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ
電圧(V)DC20~DC26
色温度(K)5800
材質本体/PC,カバー/樹脂
12V用と24V用をそれぞれラインナップ
修理用としてご使用ください。
ガラス球形式S25
LEDの粒が気にならない!
ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP!
特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ
口金T10 W2.1×9.5d
電圧(V)DC24専用
材質PC
本体寸法(mm)27Φ11
電流(mA)約60
LED使用数(個)1
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ
自動車用電球・バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。