カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- 24
- 6(4)
- 12(90)
- 14(4)
ガラス球形式
- S25(1)
- T8(1)
光色
イエロー(1)
クリア(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
口金
- BA15s(1)
- S7(1)
- S8(1)
- T10(1)
- W2.1×9.5d(1)
タイプ
- その他(2)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
JET INOUE(ジェットイノウエ)・STANLEY(スタンレー電気)・KOITO(小糸製作所)・MAD MAX(マッドマックス)
自動車に元々採用されている交換用の電球を数多くラインナップしています。電球ごとに仕様や12V・24V等の電圧、口金の種類やサイズなどが異なりますので、十分ご確認の上のご購入をお願いします。
モノタロウ おすすめ交換電球12V
| 商品 |
交換用電球 12V シングル G18
|
交換用電球 12V シングル S25
|
交換用電球 12V シングル S25 アンバー
|
交換用電球 12V ダブル S25
|
| 用途 | ライセンスランプ(番号灯) | ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) | ウインカーランプ専用(クリアレンズ) | ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ |
| ガラス球形式 | G18 | S25 | S25 | S25 |
| タイプ | シングル球 | シングル球 | シングル球 | ダブル球 |
| 口金 | BA15s | BA15s | BAU15s | BAY15d |
| 色 | クリア | クリア | アンバー | クリア |
| 定格電圧(V) | 12 | 12 | 12 | 12 |

シングル球S25/BA15s 24V
STANLEY(スタンレー電気)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)当日出荷タイプアンバー口金BA15s(つばなし並ピン)定格電圧(V)24適合ウインカーランプ定格電力(W)25電球形状S25
ナンバー灯 ホワイト
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個欠品中ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます用途電装パーツ電圧(V)DC20~DC26色温度(K)5800材質本体/PC,カバー/樹脂
LA-015 ハイパワーLED ウェッジ球NEO
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷から4日以内出荷LEDの粒が気にならない! ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP! 特殊レンズを使用し180度以上の超拡散! DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。用途電装パーツ口金T10 W2.1×9.5d電圧(V)DC24専用材質PC本体寸法(mm)27Φ11電流(mA)約60LED使用数(個)1
ハロゲンバルブS25
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から4日以内出荷12V用と24V用をそれぞれラインナップ 修理用としてご使用ください。ガラス球形式S25
『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用白熱球/バルブ
- 車用ハロゲンバルブ
- HIDバルブ
- 自動車用LEDバルブ
- その他電球バルブ