車用白熱球/バルブ :「LEDライセンス」の検索結果

自動車に元々採用されている交換用の電球を数多くラインナップしています。電球ごとに仕様や12V・24V等の電圧、口金の種類やサイズなどが異なりますので、十分ご確認の上のご購入をお願いします。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!! 高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色ホワイト 定格12V・24V 形状T10 適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック 色温度(K)6500 耐熱温度(℃)150 明るさ(Lm)65
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷

POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色ホワイト 定格12V 形状T10 適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K)6500 耐熱温度(℃)130 明るさ(Lm)40
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

『自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります