ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
863件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガレージラインテープ MYSTガレージラインテープMYST(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため材質【基材】軟質アルミニウムホイル【粘着剤】合成ゴム系粘着剤幅(mm)38長さ(m)5
ミッションリフト(普通乗用車~4トン車タイプ) 長崎ジャッキミッションリフト(普通乗用車~4トン車タイプ)長崎ジャッキ
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
能力(kg)600全長(mm)1110質量(kg)90全幅(mm)540揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
油圧プレス 長崎ジャッキ油圧プレス長崎ジャッキ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
各種ハガキ OTC各種ハガキOTC(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(500枚)
3日以内出荷
大切なお客様へのご案内用のハガキです。用途に合わせてお使い頂けます。
寸法(幅W×高さH)(mm)100×148材質
アルミジャッキスタンド3t EMERSON(エマーソン)アルミジャッキスタンド3tEMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2台)
5日以内出荷
ジャッキアップの必需品。安全・安心の3tタイプ。軽量アルミ製。分解可能でコンパクトに収納可。
能力(t)(最大)3.0
低床エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所低床エアー・手動式サービスジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
ポール立(大) OTCポール立(大)OTC
5,898税込6,488
1台
当日出荷
ネジ込みタイプです。
材質スチール内径(Φmm)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×250×500
ネオコーナー 王子ゴム化成ネオコーナー王子ゴム化成(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
金属あて板が不要で、取付簡単。高い衝撃吸収性。・リサイクルと焼却が可能6個穴あけ加工済
用途駐輪場、車庫、ビル内の角部保護等長さ(m)1付属品止めビスビス穴キャップ各6個エンドキャップ2つ材質エラストマー(底板はPE)
ジャッキパット YUANBOジャッキパットYUANBO
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ゴム厚さ(mm)44径(Φmm)138
QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステム QuickJack(クイックジャック)QuickJack 8000TL ポータブル カーリフトシステムQuickJack(クイックジャック)
229,800税込252,780
1セット(3箱)
3日以内出荷
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト8000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい8000TLは約3,628kg高さ62cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110 (50-60Hz)保証期間1年間フレーム長(mm)1,797フレーム幅(mm)318能力(kg)【最大持上げ】3629までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)127フレーム質量(kg)45
巻き式仮設ハンプ アラオ巻き式仮設ハンプアラオ
29,980税込32,978
1巻
3日以内出荷
設置・移動が簡単な仮設ハンプです。 専用収納ケース付きの巻き式タイプです。 持ち運びに便利な取っ手付きで、軽量(12.6kg)なので持ち運びが簡単です。 一時的に減速したい場所や、注意を促したい場所への設置に最適です。
用途駐車場内で減速運転を促し、安全確保に。材質PP、ラバーシート寸法(mm)210w×3,210L×20H質量(kg)12.6
タイヤストッパー クルリプラ 輪止め(2個入り) リス興業タイヤストッパー クルリプラ 輪止め(2個入り)リス興業
4,498税込4,948
1組(2個)
当日出荷
再生プラスチックを100%使用した環境対策商品です。
トラスコ品番696-5087材質再生プラスチック高さ(mm)130奥行(mm)238間口(mm)120適合車種大型車
パイプ車庫 (埋込み式) 南榮工業パイプ車庫 (埋込み式)南榮工業
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。その他前後幕なしグリーン間口(mm)2700パイプ径(Φmm)25.4設置方法埋込式
ガレージジャッキ3TON 長崎ジャッキガレージジャッキ3TON長崎ジャッキ
86,980税込95,678
1台
予約販売
丈夫で長持ちガレージジャッキのスタンダードモデルです。
用途車両整備用。トラスコ品番415-5288材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)460幅(mm)335全長(mm)1340高さ(mm)120~580許容荷重(t)3揚力(kN)30(3(t))ハンドル長さ(mm)960
エンジンリフター 長崎ジャッキエンジンリフター長崎ジャッキ
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷
エンジン脱着に最適です。作業台としての使用可能です。
用途エンジン脱着用。材質本体:鉄(SS400)
エアーガレージジャッキ15TON 長崎ジャッキエアーガレージジャッキ15TON長崎ジャッキ
379,800税込417,780
1台
予約販売
全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。
用途車両整備用。トラスコ品番415-3749材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)480幅(mm)475全長(mm)1700高さ(mm)160~640許容荷重(t)15揚力(kN)150(15(t))ハンドル長さ(mm)1500
リジッドラック リキマエダリジッドラックリキマエダ
44,980税込49,478
1セット(2台)
3日以内出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
幅(mm)足幅:520質量(kg)23(2台)最高位(mm)985最低位(mm)640適合車種軽四~4tonトラック積載荷重(t)5.0(2台)
ハイミッションジャッキ マサダ製作所ハイミッションジャッキマサダ製作所
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
テーブルプレートは、前傾30度、後傾15度、左右15度に傾斜できます。軽車両、普通乗用車のトランスミッションの積み降ろし作業が容易です。上昇、下降とも足踏みレバーで操作できます。
用途普通自動車のミッション交換に。トラスコ品番851-9892ストローク(mm)920高さ(mm)830~1750揚程(mm)1段目:435、2段目485能力(t)0.45能力(kN)4.5
フロアジャッキJr. 1.0t EMERSON(エマーソン)フロアジャッキJr. 1.0tEMERSON(エマーソン)
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷
DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】
適合最低・最高位(mm):145~400ストローク(mm)255幅(mm)151イエロー/ブラック高さ(mm)173奥行(mm)353本体質量(kg)8.6揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。)油量(cc)85使用荷重(kN)最大:9.8総質量(kg)9.65
パイプ車庫 南榮工業パイプ車庫南榮工業
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。幕:AG(アッシュグレー)パイプ径(Φmm)25.4
前幕 南榮工業前幕南榮工業
9,798税込10,778
1枚
3日以内出荷
国産材料・縫製による高品質な替えシートです。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。幕:AG(アッシュグレー)
Parking hoop with 2 keys lock RS PROParking hoop with 2 keys lockRS PRO
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
仕様バリアタイプ = 駐車場用バリア色 = グレー材質 = 亜鉛めっきスチールバリアカラー = グレー
減速くん タイプ4 先端部黄色 コンクリートアンカーセット サンセルフ減速くん タイプ4 先端部黄色 コンクリートアンカーセットサンセルフ
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
幅250mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる2点固定タイプです。
用途付属品 コンクリートアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約250質量(kg)約3高さ(mm)約45タイプコンクリート用奥行(mm)約350関連資料(0.49MB) (0.12MB)
減速くん タイプ4 先端部黒色 アスファルトアンカーセット サンセルフ減速くん タイプ4 先端部黒色 アスファルトアンカーセットサンセルフ
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
幅250mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる2点固定タイプです。
用途付属品 アスファルトアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約250質量(kg)約3高さ(mm)約45タイプアスファルト用奥行(mm)約350関連資料(0.49MB) (0.12MB)
減速くん タイプ4 本体黄色 アスファルトアンカーセット サンセルフ減速くん タイプ4 本体黄色 アスファルトアンカーセットサンセルフ
9,198税込10,118
1枚
6日以内出荷
幅500mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる4点固定タイプです。
用途付属品 アスファルトアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約500質量(kg)約7.5高さ(mm)約45タイプアスファルト用奥行(mm)約350関連資料(0.49MB) (0.12MB)
SLZドリー Collins Mfg. Corp.SLZドリーCollins Mfg. Corp.
436,000税込479,600
1式
31日以内出荷
パイプ車庫 (埋込み式) 南榮工業パイプ車庫 (埋込み式)南榮工業
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。パイプ径(Φmm)25.4設置方法埋込式
前後幕兼用 マルチストレージ 南榮工業前後幕兼用 マルチストレージ南榮工業
10,980税込12,078
1枚
3日以内出荷
耐久性の強い替えシートです。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。シルバーユー材質(シート)ポリエチレン対応マルチ
パイプ車庫用補強セット 南榮工業パイプ車庫用補強セット南榮工業
22,980税込25,278
1セット
8日以内出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。パイプ径(Φmm)25.4
油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON 長崎ジャッキ油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON長崎ジャッキ
299,800税込329,780
1台
10日以内出荷
手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用
仕様●能力kN:150●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0680揚程(mm)ラム:120、ねじ:109能力(t)15アズワン品番67-5626-20
減速くん 本体部 384シリーズ アズワン減速くん 本体部 384シリーズアズワン
14,157税込15,573
1組(2個)ほか
5日以内出荷
安全テープ 反射 黄 ヤマト(事務用品)安全テープ 反射 黄ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
259税込285
1巻
当日出荷
昼だけでなく、夜間において効果があり様々な標識、広告看板、ステッカー、ガードレールなどに使用されます。 夜間はヘッドライト、懐中電灯で光ります。
仕様●色:黄色●幅(mm):20●長さ(m):1●原産国:日本●コード番号:347-8405アズワン品番67-6843-25
のぼり 高価買取 阿部商会のぼり 高価買取阿部商会
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×70
のぼり 安心信頼車検 阿部商会のぼり 安心信頼車検阿部商会
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×70
のぼり 特選中古車 阿部商会のぼり 特選中古車阿部商会
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×70
QuickJack SUV アダプターキット uniq(ユニーク)QuickJack SUV アダプターキットuniq(ユニーク)
19,980税込21,978
1セット(8個)
翌々日出荷
SUVアダプターは、Quickjack付属のゴムブロックでは高さが足りない車高の高いSUVやトラック、通常よりもう少し車両を高く上げてスペースを確保したい時に活躍します。約16cmと約8cmの2段階で高さ調整ができます。5000TL、7000TLモデルに対応。ゴムブロックトレイの溝に置くだけで設置完了。高品質で頑丈なラバーグリップは大型車両をしっかりと安全に支えます。
用途QuickJackの車高の高い車種用アダプターです。5000TL、7000TL に対応しています。仕様●Base height:3.4" (86 mm)●Overall height:7.2" (183 mm)●Pad height:1" (25 mm)●Pin height:2.8" (71 mm)●weight:32-lbs. (15 kg)
10tエアーポンププレス(MPaメーター付き) JTC10tエアーポンププレス(MPaメーター付き)JTC
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)車上渡し
用途最大荷重:10トン(49MPa) ストローク:175mm 幅:695mm 奥行:500mm、本体重量:78kg ブレート2枚付き関連資料(0.18MB)取扱説明書(5.13MB)
低床2.5tガレージジャッキ JTC低床2.5tガレージジャッキJTC
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適!!
用途デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ ステンレスパーツトレイ付き揚程:75~425mm、最大荷重:2.5t、重量:32.4kg、全長:690mm テスラ純正適合品番:1054716-00-B関連資料(0.24MB)取扱説明書(1.7MB)
専用電子車検証入 ソフトタイプ 名刺ポケット付 20枚 MTO専用電子車検証入 ソフトタイプ 名刺ポケット付 20枚MTO
5,598税込6,158
1セット
5日以内出荷
材質塩ビシート(ソフトタイプ)寸法(mm)193×136透明内寸(mm)187×130
専用電子車検証入 ソフトタイプ 名刺ポケット付 10枚 MTO専用電子車検証入 ソフトタイプ 名刺ポケット付 10枚MTO
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
材質塩ビシート(ソフトタイプ)寸法(mm)193×136透明内寸(mm)187×130
ガレージ機器・整備設備