ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
878件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットアッシー(SLX/SLZ 右) Collins Mfg. Corp.ラチェットアッシー(SLX/SLZ 右)Collins Mfg. Corp.
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
用途Collins製ドリー用
トウクレイドル Collins Mfg. Corp.トウクレイドルCollins Mfg. Corp.
34,980税込38,478
1個
31日以内出荷
タイヤ・ホイールの取れてしまった車両を搭載する際に使用するアタッチメントです。
用途Collins製ドリー用
エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様 JTCエンジンクレーン2t エアーポンプ仕様JTC
124,800税込137,280
1個
翌々日出荷
エアーポンプ仕様 エアー式で楽々ジャッキアップ 組立完成検品済み
用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 最大荷重:2トン 本体重量:90kg 能力:2t 使用空気圧:0.8MPa以下能力(t)2
エアーパルス洗浄機 JTCエアーパルス洗浄機JTC
21,255税込23,381
1個
5日以内出荷
つけ置き洗いの革命!! 泡の爆発力を利用! EGR等パーツ洗浄に!
用途使用空気圧:0.2~0.5MPa サイズ:325mm×475mm×56mmお手持ちの洗浄台等に入れて汚れたパーツを水溶性洗浄剤で泡洗浄取扱説明書(4.25MB)
日産NISMO NISSAN 車検証入れ NISMO日産NISMO NISSAN 車検証入れNISMO
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
車のシート素材で使用している、ウルトラスエードを採用。天然皮革に比べ耐久性にも優れています。半透明のポケット部分には車検証などの印字の転写を抑えるコピーセーフ生地を使用しています。・ 車検証入れ(A4)、名刺入れ(4枚)、 取り扱い説明書など収納可能 Made in Japan
仕様二ツ折適合横型名刺材質ウルトラスエード収納サイズ【車検証サイズ】A4縦(cm)23.8厚さ(cm)5.8横(cm)16.4
日産NISMO SAKURA車検証ケース NISMO日産NISMO SAKURA車検証ケースNISMO
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
新基準のA6サイズの車検証に対応。名刺入れ、メンテナンスノートなど収納可能です。・表面:SAKURAロゴ 裏面:NISSANロゴ・ 車検証入れ(A6),名刺入れ(3枚),車両取扱説明書, メンテナンスノート等収納可能
仕様二ツ折適合横型名刺材質PVC収納サイズ【車検証サイズ】A6縦(cm)18厚さ(cm)0.7横(cm)24
リサイクルゴムチップ製タイヤ止め カネソウリサイクルゴムチップ製タイヤ止めカネソウ
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷
廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用してつくった環境にやさしいタイヤ止めです。ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。
用途駐車場などに。材質本体:廃ゴムチップ幅(mm)550質量(kg)4.8高さ(mm)85奥行(mm)130
タイヤ止め あと施工アンカーセット カネソウタイヤ止め あと施工アンカーセットカネソウ
999税込1,099
1セット
11日以内出荷
カネソウタイヤ止めTSP-G用のあと施工アンカーセットです。
用途コンクリート舗装に設置する場合に。質量(kg)0.28
タイヤストッパー マグネット付 4個入 アラオタイヤストッパー マグネット付 4個入アラオ
13,980税込15,378
1セット(4個)
4日以内出荷
トラロープと強力マグネットにより携帯性が向上しているため、輪留めの取り外し忘れに効果を発揮できるタイヤストッパーです。トラロープの長さが2mもあり4tまでの使用を想定しているので、トラックでも乗用車でも各種車両に対応できます。マグネットを利用することで、連結ひもを足に引っ掛ける心配がなくなっています。マグネット裏面にはシート加工が施されているので、車体への傷つき防止効果も備えています。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。材質SBR長さ(mm)170、トラロープ:2000幅(mm)100高さ(mm)150適合車種4tまで質量(kg/個)2耐荷重(t)4
アルミジャッキ 2.5t BAHCO(バーコ)アルミジャッキ 2.5tBAHCO(バーコ)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
トラスコ品番347-6110
600kg パレットクレーン BAHCO(バーコ)600kg パレットクレーンBAHCO(バーコ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番498-6059
ジャッキスタンド エナジーギアジャッキスタンドエナジーギア
5,498税込6,048
1セット(2個)
4日以内出荷
作業がしやすい高さに調整可能です。10段階のラチェット高さ調整機能付き。
用途車のメンテナンス幅(mm)215質量(kg)3.15BK高さ(mm)350奥行(mm)185最高位(mm)415最低位(mm)290最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)290-415
油圧ジャッキミドルリフト エナジーギア油圧ジャッキミドルリフトエナジーギア
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ミニバンからSUVにおすすめ。
用途車のメンテナンス幅(mm)585質量(kg)11.8BK高さ(mm)190奥行(mm)215最高位(mm)410最低位(mm)133最大耐荷重(t)2.25地上高さ(mm)133-410
ポータブルパーツクリーナー WOLF'S HEADポータブルパーツクリーナーWOLF'S HEAD
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
軽量プラスチックボディエアーで動作するタイプ電源不要
用途携帯用のパーツ洗浄用容器です。質量(kg)7.52容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×270推奨エアー圧(MPa)0.6~0.8
汎用車検証入れ Sサイズ 赤 阿部商会汎用車検証入れ Sサイズ 赤阿部商会
6,798税込7,478
1パック(50枚)
5日以内出荷
名刺入れは表側に付きます。
適合汎用材質ビニールレザー製レッド寸法(cm)22.0×31.2
ビニール名札セット リングのみ 阿部商会ビニール名札セット リングのみ阿部商会
1,698税込1,868
1パック(100個)
当日出荷
アウトリガーベース ワコーアウトリガーベースワコー
22,980税込25,278
1枚
当日出荷
ウルトラハードウッド厚さ27mmを交互に合わせて高強度のベースです。 すべりにくく安全です。
用途クレーン車のアウトリガー用のベース。材質木材:ウルトラハードウッド(ユーカリ系)、ベルト:ポリエステル厚さ(mm)54耐荷重(t)30
キャスター1台分 JTCキャスター1台分JTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
JTC825011C用自在キャスター 2個入り(直径:43mm・幅:23mm)JTC825011C用フロントキャスター 2個入り(直径:65.5mm・幅:39.5mm・穴径:22.5)
ポンプ JTCポンプJTC
17,980税込19,778
1個
当日出荷
JTC5120C用
フィルターのみ JTCフィルターのみJTC
1,688税込1,857
1個
予約販売
JTC4002C・JTC4001-40MC用
JTC2001C用シリンダ-(T30806) JTCJTC2001C用シリンダ-(T30806)JTC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
JTC2001C用
キャスター5個1台分セット JTCキャスター5個1台分セットJTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
JTC15001C用
シリンダー JTCシリンダーJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
JTC1001C用
シートリフレクター(高輝度) エーモンシートリフレクター(高輝度)エーモン
399税込439
1個
3日以内出荷
昼は蛍光、夜は反射し昼夜問わず高い視認性方向指定がなく自由にカットできる再帰性反射蛍光高輝度反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品粘着剤付
用途昼間・夜間の安全対策に仕様反射構造:プリズム型材質反射面:PMMA寸法(mm)約70×140耐候年数(年)10 ※使用環境により異なります
クイックペダル付き3.5tジャッキ NCC名古屋工業クイックペダル付き3.5tジャッキNCC名古屋工業
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
3.5トン
質量(g)38本体寸法(mm)685×346×180能力(t)3.5最高位(mm)(受け皿)500最低位(mm)(受け皿)145
低床ガレージジャッキ3t SNIT低床ガレージジャッキ3tSNIT
51,980税込57,178
1台
予約販売
作業効率性を考えたフットペダルモデル ツヤ消し・ブラスト仕上げの高級感漂うカラー 【セルフリターンハンドル】 手を離すと自動で止まる安全機能が働きます。 【下降制御装置(安全機能)】 アームに荷重がかかっている時に急激に下降しない制御機能が働きます。 40mmピストン採用 ジャッキアップポイント保護のラバーパッド付 パーツトレイ付 床への傷を軽減するナイロンホイール
全長(mm)720質量(kg)40.5全幅(mm)353能力(t)3最高位(mm)500最低位(mm)95ハンドル長さ(mm)1100
メーター(ラム付き) JTCメーター(ラム付き)JTC
29,980税込32,978
1個
当日出荷
JTC5120MJ・JTC10003CJ用
パーキングブロック Pablo(パブロ) Maru カツデン(KATZDEN)パーキングブロック Pablo(パブロ) Maruカツデン(KATZDEN)
15,980税込17,578
1台
22日以内出荷
自動車を駐めていない時でも美しい駐車場に。シンプルでモダンなデザインが新しい駐車スペースを創ります。パーキングブロック「Pablo(パブロ)」はオシャレな車止めです!
用途駐車場、商業施設、公園、テーマパークの車止めやタイヤ止めに質量(kg)約4高さ(mm)110適合普通自動車まで
23.5"-43.5" ホイールドーリー エスコ23.5"-43.5" ホイールドーリーエスコ
61,400税込67,540
1台
当日出荷
ローラーは80mm毎に調整が可能です。
仕様人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製幅(mm)699寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152全長(mm)1193質量(kg)12.7車輪径(Φmm)前輪:102後輪:65ハンドル長さ(mm)965開き幅(mm)(ローラー)304~609能力(kg)150アズワン品番64-7990-91適合タイヤサイズ23.5”~43.5”(597mm~1105mm)ローラ長さ(mm)245
12.0ton/325- 485mm Axleスタンド(スピンドル式) エスコ12.0ton/325- 485mm Axleスタンド(スピンドル式)エスコ
70,100税込77,110
1台
予約販売
質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×325アズワン品番64-7990-61
2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床) エスコ2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床)エスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
仕様サドルサイズ:約Φ60×18(H)mmストローク(mm)約250幅(mm)135寸法(mm)530(W)×214(D)×140(H)全長(mm)(ハンドル取付後)約980質量(kg)約11使用温度範囲(℃)-20~60最低高さ(mm)85(付属サドル使用時:115)使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32)ハンドル寸法(mm)約500アズワン品番64-2299-33油量(cc)約115最大耐荷重(t)2最大揚高(mm)335(付属サドル使用時:365)
タイヤストッパー ゴムタイプ 日本緑十字社タイヤストッパー ゴムタイプ日本緑十字社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ゴム製で滑りにくく、ひも付きなおで持ち運びが便利です。
付属品ひも材質天然ゴム寸法(mm)約100×95×170質量(kg)約1.2アズワン品番64-2324-93日本緑十字社品番120004
タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 日本緑十字社タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製日本緑十字社
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、乗用車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。
用途一般車両や工事用車両の安全確保に。適合車種乗用車材質合成ゴム仕様取っ手付きトラスコ品番147-9798質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×145耐荷重(t)2日本緑十字社品番120001
アルミジャッキ JTCアルミジャッキJTC(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
ダブルピストンで上昇時間短縮 スチールキャスターベアリング入り
能力(t)2.5最低位(mm)100幅(mm)289全長(mm)595本体質量(kg)26.3最高位(mm)460外径(mm)受皿:59RoHS指令(10物質対応)対応
メルテックプラス 2t油圧超低床ガレージジャッキ エクストラハイリフト Meltec(大自工業)メルテックプラス 2t油圧超低床ガレージジャッキ エクストラハイリフトMeltec(大自工業)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
超低床タイプ ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる ラバー付きで車体を保護 油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドル/ラバーストローク(mm)約540ブラック質量(g)46500使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
2tジャッキスタンド Meltec(大自工業)2tジャッキスタンドMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(2個)
3日以内出荷
作業しやすい高さに調節できる 3段階調節タイプ 二重ロック方式(ロックピン)
用途ジャッキスタンド最大耐荷重(t)2(2台使用時)種別ライトストローク(mm)約90ブルー質量(g)3500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約208×247×189地上高さ(mm)最低/最高:約265/355調節方式3段
2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)2t油圧ジャッキMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 ジャッキアタッチメント付 ブローケース付きでラクラク収納 純正ローダウン車のジャッキアップに最適 軽自動車~普通乗用車にも使用できる サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル/ブローケース種別ローダウンαストローク(mm)約250ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
ポータブルパーツクリーナー WOLF'S HEADポータブルパーツクリーナーWOLF'S HEAD
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要
寸法(mm)600×450×270質量(kg)7.52容量(L)20
低床ガレージジャッキ3t SNIT低床ガレージジャッキ3tSNIT
49,980税込54,978
1台
予約販売
スニットのガレージジャッキ・フットペダルモデル・セルフリターンハンドル・下降制御装置
能力(t)3全長(mm)720質量(kg)40.5全幅(mm)353最高位(mm)500最低位(mm)95ハンドル長さ(mm)1100
ガレージジャッキ3t(ショート) BIG REDガレージジャッキ3t(ショート)BIG RED
33,980税込37,378
1台
予約販売
コンパクトで使いやすい
能力(t)3質量(kg)36.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)675×346×180最高位(mm)520最低位(mm)140
ガレージ機器・整備設備