ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
878件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレス機 電動式プッシュバックプレス エヌピーエーシステムプレス機 電動式プッシュバックプレスエヌピーエーシステム
989,800税込1,088,780
1台
120日以内出荷
上下から均等な加圧が出来るNPaオリジナルプレスです。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野上下両軸での加圧作業をする場合Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能消費電力(W)350
プレス機 ハイセットプレス電動式 エヌピーエーシステムプレス機 ハイセットプレス電動式エヌピーエーシステム
1,098,000税込1,207,800
1台
120日以内出荷
ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能トラスコ品番646-6917ストローク(mm)50高さ(mm)791奥行(mm)360間口(mm)150電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350オープンハイト(mm)50~200速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):23、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):2.3能力(kN)100(t:10)
プレス機 ハイセットプレス手動式 エヌピーエーシステムプレス機 ハイセットプレス手動式エヌピーエーシステム
629,800税込692,780
1台
120日以内出荷
ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能ストローク(mm)50幅(mm)470奥行(mm)555速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):14、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):1.4
CIP成形機 シンプルCIP容器 エヌピーエーシステムCIP成形機 シンプルCIP容器エヌピーエーシステム
879,800税込967,780
1台
120日以内出荷
機能を絞り、よりシンプルになった粉末成形用小型卓上CIP機です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野電池、半導体の研究機関に。密度が均一な成形体を作成したい場合に。トラスコ品番646-6932幅(mm)340高さ(mm)478奥行(mm)526内径(Φmm)容器:25最高使用圧力(MPa)200寸法(Φ×mm)作業空間:25×120有効深さ(mm)120
CIP成形機 超小型卓上CIP容器 エヌピーエーシステムCIP成形機 超小型卓上CIP容器エヌピーエーシステム
1,298,000税込1,427,800
1台
120日以内出荷
水圧により全方位から均等に加圧出来る、粉末成形用小型卓上CIP機です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野電池、半導体の研究機関に。密度が均一な成形体を作成したい場合に。幅(mm)300高さ(mm)427奥行(mm)505
電動式矯正油圧プレス マサダ製作所電動式矯正油圧プレスマサダ製作所
7,398,000税込8,137,800
1台
120日以内出荷
高出力(1000kN)の油圧プレスになります。
トラスコ品番000-0000ストローク(mm)300寸法(mm)テーブル動幅:810奥行(mm)920電圧(V)220消費電力(W)2200内寸(mm)フレーム:890能力(t)100電源コード(m)3ベース寸法(mm)1290×920出力(kN)1000受金寸法(Φmm)Φ112能力(kN)1000
プレス機 ハイセットプレス手動式 エヌピーエーシステムプレス機 ハイセットプレス手動式エヌピーエーシステム
829,800税込912,780
1台
80日以内出荷
ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。
用途粉末成形、粉体成形企業、大学、研究所の研究開発分野より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能仕様シリンダ下降速度(mm/sec) 無負荷時:6.9 負荷時→0.7、能力kN(t):100(10)トラスコ品番646-6928ストローク(mm)50幅(mm)470高さ(mm)791奥行(mm)555間口(mm)150オープンハイト(mm)50~200
ホイールドーリー エスコホイールドーリーエスコ
45,800税込50,380
1個(1個)
3日以内出荷
ローラー部が幅広の為、355mm幅のタイヤも移動できます。
材質スチール幅(mm)775全長(mm)1380質量(kg)10.2能力(kg)204適合タイヤサイズ19-1/2”~24-1/2”
ホイールチョーク (ポリウレタン製) エスコホイールチョーク (ポリウレタン製)エスコ
9,220税込10,142
1個(1個)
翌日出荷
タイヤ外径35インチまでの車両用。
材質ポリウレタン寸法(mm)178×216×159(W×D×H)質量(kg)1.3(1個)黄色耐荷重(t)10タイヤサイズ(mm)最大:889
ジャッキスタンド エスコジャッキスタンドエスコ
93,500税込102,850
1台(12台)
3日以内出荷
スチール製。ねじ式で簡単に高さの調整ができます。
質量(kg)29(1台)能力(t)20(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×420(H)揚高(mm)420~680
ジャッキスタンド エスコジャッキスタンドエスコ
84,300税込92,730
1台(12台)
3日以内出荷
約1mの高い位置でのスタンド保持が可能ですスチール製。
質量(kg)35.5(1台)能力(t)25(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×675(H)揚高(mm)675~1050(6段調節)
ジャッキスタンド エスコジャッキスタンドエスコ
36,100税込39,710
1台(12台)
3日以内出荷
3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
材質スチールストローク(mm)355~508寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)質量(kg)15能力(t)22サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
スクリュージャッキ リキマエダスクリュージャッキリキマエダ
98,980税込108,878
1セット(2台)
4日以内出荷
リジッドラック(馬ジャッキ)の使用目的は、自動車修理、タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、馬ジャッキの高さを調整固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
質量(kg)12.3×2台能力(t)5(2台使用時)最高位(mm)860最低位(mm)560足幅(cm)46
セメントローリー車止め Ver.5 FSC藤原産業セメントローリー車止め Ver.5FSC藤原産業(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
セメントローリー車やダンプ車をわかりやすく定位置に誘導・停車でき、全体の見た目も整い、現場の美観も保たれます。本製品は2分割構造を採用しており、持ち運びが容易なうえ、収納時にも場所を取らず、省スペースで保管できます。
材質SS400質量(kg)合計26寸法(Φmm)ポール差し込み径:33.5
天幕 マルチストレージ 南榮工業天幕 マルチストレージ南榮工業
29,980税込32,978
1枚
3日以内出荷
耐久性の強い替えシートです。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。シルバーユー材質(シート)ポリエチレン対応マルチ
前後幕兼用 マルチストレージ 南榮工業前後幕兼用 マルチストレージ南榮工業
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
耐久性の強い替えシートです。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。シルバーユー材質(シート)ポリエチレン対応マルチ
マルチストレージ 天幕 南榮工業マルチストレージ 天幕南榮工業
58,980税込64,878
1枚
3日以内出荷
耐久性の強い替えシートです。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。ブラック材質(シート)ターポリン対応マルチ
マルチストレージ 前後幕兼用 南榮工業マルチストレージ 前後幕兼用南榮工業
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
耐久性の強い替えシートです。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。ブラック材質(シート)ターポリン対応マルチ
パイプ車庫 (ベース式) 南榮工業パイプ車庫 (ベース式)南榮工業
70,980税込78,078
1台
3日以内出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。仕様【前幕】真ん中ファスナー(サイドオープン式)パイプ径(Φmm)25.4
パイプ倉庫 南榮工業パイプ倉庫南榮工業
389,800税込428,780
1台
15日以内出荷
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。農機具の格納庫・資材置場・作業場など用途いろいろ。仕様【前幕】真ん中ファスナー(サイドオープン式)グレー高さ(mm)3400奥行(mm)5570間口(mm)5550パイプ径(Φmm)31.8.本数【アーチ】8設置方法ベース式
超低床エアーガレージジャッキ2TON 長崎ジャッキ超低床エアーガレージジャッキ2TON長崎ジャッキ
189,800税込208,780
1台
予約販売
車検最低地上高基準90mmに対応です。
用途車両整備用。トラスコ品番415-5308材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)420幅(mm)370全長(mm)1098高さ(mm)80~500許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1025
低床エアーガレージジャッキミドル静音 長崎ジャッキ低床エアーガレージジャッキミドル静音長崎ジャッキ
129,800税込142,780
1台
予約販売
作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
用途車両整備用。トラスコ品番415-3752材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)407幅(mm)382全長(mm)945高さ(mm)98~505許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1050
ホイールドーリメガワイド 長崎ジャッキホイールドーリメガワイド長崎ジャッキ
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
OR車(クレーン車・重機等)に対応です。
用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5245材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ホイールドーリミニ 長崎ジャッキホイールドーリミニ長崎ジャッキ
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
普通車~4ton車まで対応。足踏みペタル仕様で作業性抜群です。
用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3744材質本体:鉄(SS400)タイプペタル式
ホイールドーリショート 長崎ジャッキホイールドーリショート長崎ジャッキ
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。
用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3738材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
ブッシュ交換機 長崎ジャッキブッシュ交換機長崎ジャッキ
679,800税込747,780
1台
4日以内出荷
大型車のスタビライザーブッシュを交換できます。
用途ブッシュ交換用。材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)90幅(mm)1075許容荷重(t)50揚力(kN)500(50(t))
ガレージジャッキ1.25TON 長崎ジャッキガレージジャッキ1.25TON長崎ジャッキ
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
出張にも便利なポータブルタイプです。
用途車両整備用。トラスコ品番415-5266材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)265幅(mm)310全長(mm)520高さ(mm)115~380許容荷重(t)1.25揚力(kN)125(1.25)ハンドル長さ(mm)685~1000
エンジンリフター 長崎ジャッキエンジンリフター長崎ジャッキ
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷
エンジン脱着に最適です。作業台としての使用可能です。
用途エンジン脱着用。材質本体:鉄(SS400)
油圧プレス 長崎ジャッキ油圧プレス長崎ジャッキ
169,800税込186,780
1台
予約販売
ダブルピストン機構採用で作業スピードが大幅に向上。シリンダ・ポンプ一体構造なのでコンパクト。歪みの矯正やシャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュやベアリング類の脱着などの幅広い用途に使用可能。
質量(kg)61揚程(mm)ねじ:80、ラム:150全高(mm)1333能力(t)5ベース寸法(mm)699×500駆動方式手動内幅(mm)テーブル:500サイズ(mm)W37×D125×H38径(mm)受金:28フレーム内幅(mm)500
ロトトラックス トラクションボード RotopaX(ロトパックス)ロトトラックス トラクションボードRotopaX(ロトパックス)
28,980税込31,878
1個
32日以内出荷
RototraXは、RotopaXマウント類と互換性があり、スタックした際に使用する脱出用アイテムです。RotopaXコンテナと同じ技術で製造された耐久性の高いトラクションボードです。トラクションボードをロトパックスのコンテナの上に固定する場合には、1.75ガロンエクステンション(RX-1.75EXT)を使用してください。標準マウントは使用できません。マウント穴ピッチ:17-1/4インチ(43.8cm)販売備考:適合するパックマウントは、ロックパックマウントとデラックスパックマウントです。サイズ:1143×330.2mm、重量:約5.22kg(1組)
材質合成樹脂寸法(mm)1143×330.2備考取付けには、別売のロックパックマウントまたはデラックスパックマウントが必要です。型番PRX-RTXキット内容ロトトラックストラクションボード×2関連部品品番:PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,NPRX-CM1,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-0620,NPRX-PS25,PRX-UMP,
交換用部品 8SKロックピン 76.3Φ用 サンポール交換用部品 8SKロックピン 76.3Φ用サンポール
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
Φ76.3用のサンポール車止めロックピン部品です。※サンポール製品専用部品です。
材質ステンレス適合サイズΦ76.3用アズワン品番65-1797-10
電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ) マサダ製作所電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ)マサダ製作所
2,098,000税込2,307,800
1台
7日以内出荷
電動ポンプで操作できる油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。
付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4609ストローク(mm)150タイプ押しボタンスイッチ式ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1820能力(t)60シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
エアー式矯正油圧プレス マサダ製作所エアー式矯正油圧プレスマサダ製作所
1,598,000税込1,757,800
1台
7日以内出荷
シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4366ストローク(mm)150ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1920能力(t)60使用空気圧力(MPa)0.6~1.0シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700適合コンプレッサ出力(kW)3.7能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
20kNスクリュープレス マサダ製作所20kNスクリュープレスマサダ製作所
899,800税込989,780
1台
90日以内出荷
プレスの荷重が確認できるロードセルが内蔵されています。センターハンドルでネジ式の加圧を行い、ベース部のハンドルを回すことで油圧加圧が可能です。ネジによる微調整と油圧による加圧が可能なプレスです。
用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0325ストローク(mm)80電源006P型電池 9V能力(t)2オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×250×463能力(kN)20フレーム内幅(mm)130
5000Nスクリュープレス マサダ製作所5000Nスクリュープレスマサダ製作所
539,800税込593,780
1台
90日以内出荷
プレスの荷重が確認出来るロードセルが内蔵されています。コンパクトなことに加え、組立・分解が可能なためグローブボックス内などでもご利用できます。ネジ式のため保持が効き、加・減圧の際の微調整が容易な小型手動プレスです。
用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0298ストローク(mm)70電源006P型電池 9V能力(t)0.5オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×250×469能力(kN)5フレーム内幅(mm)130
後幕 南榮工業後幕南榮工業
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷
国産材料・縫製による高品質な替えシートです。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。幕:AG(アッシュグレー)
パイプ車庫 南榮工業パイプ車庫南榮工業
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
手頃な価格で実用性が優れています。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。幕:AG(アッシュグレー)パイプ径(Φmm)25.4
天幕 南榮工業天幕南榮工業
18,980税込20,878
1枚
3日以内出荷
国産材料・縫製による高品質な替えシートです。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。幕:AG(アッシュグレー)
天幕4点セット 南榮工業天幕4点セット南榮工業
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
国産材料・縫製による高品質な替えシートです。
用途あなたの愛車を雨・霜・ホコリからガードします。幕:AG(アッシュグレー)
トランスミッションジャッキ JTCトランスミッションジャッキJTC
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
組立完成検品済み
揚程(mm)820~1790関連資料(0.25MB)最大荷重(kg)500取扱説明書(0.37MB)
ガレージ機器・整備設備