音声案内 :「工事現場」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全43種の音声と光により、危険や注意を的確にお知らせします。屋外でも安心して使える防雨構造です。遠い場所からハッキリわかる高輝度LED回転灯を採用しています。最大95dbの大音量でしっかり伝えます。100V・200V両電源に対応しています。
用途工事現場などでの注意喚起に最適です。
材質本体/ASA樹脂、回転灯グローブ/ABS樹脂、取付アーム部/鉄
寸法(mm)227×200×244
質量(kg)1.5
電源(V)AC100~220
消費電力(W)9
消費電流(A)0.17(1KHz.MAXAUT)
音量(dB)最大95(1m手前)
音声43種類内蔵
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。