音声案内 :「注意喚起表示」の検索結果
音声案内とは、安全な作業ができるように音声メッセージで注意喚起をする安全標識のひとつです。工場、建設現場を中心に、店舗、オフィスなどさまざまな場所で使われます。高輝度LEDの回転灯を使用している音声案内は、遠い場所からもわかりやすいので、工事現場での注意喚起に最適。 自動的に音声による注意喚起が1時間ごとに繰り返されるもの、赤外線センサーが人の動きを検知して注意のメッセージを伝えるものなど、さまざまな種類があります。
関連キーワード
人感センサー式録音再生機「TALKUN」の専用標識です。使用目的に合わせた文言を表示する事でさらなる注意喚起や、視認性を向上させます。様々な状況で使用可能なバリエーションをご用意しております。本体の背面のネジを外して簡単に設置可能です。
用途TALKUNの専用標識に。注意喚起や視認性の向上に。
厚さ(mm)4
寸法(縦×横)(mm)220×450
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。