絞り込み
ブランド
  • SMC(2,260)
  • PISCO(ピスコ)(588)
  • コンバム(旧:妙徳)(242)
  • Festo(170)
  • コスモ・テック(106)
  • ULVAC(アルバック)(87)
  • コガネイ(84)
  • CKD(80)
  • オリオン機械(77)
  • EDWARDS(71)
  • コンサス(71)
  • 佐藤真空(68)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(67)
  • Transair(58)
  • アズワン(33)
  • ミラプロ(27)
  • エスコ(23)
  • VMECA(22)
  • 入江工研(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(758)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。

FA現場のお役立ち情報
4,357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用NWアルミクランプ コンサス真空用NWアルミクランプコンサス(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状NWアルミクランプ材質アルミ
真空用NWセンターリング コンサス真空用NWセンターリングコンサス(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質316L/バイトン形状NWセンターリング
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
インラインエアフィルタ用交換エレメント SMCインラインエアフィルタ用交換エレメントSMC
429税込472
1個ほか
当日出荷
ZFCシリーズ用交換用エレメント
真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)PISCO(ピスコ)
539税込593
1個
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
インラインエアフィルタ ZFC75 SMCインラインエアフィルタ ZFC75SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空パッド (ZP1~) SMC真空パッド (ZP1~)SMC(1件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
標準平型タイプの吸着パッドです。
高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
インラインエアフィルタ ZFC74 SMCインラインエアフィルタ ZFC74SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
ICFガスケット コスモ・テックICFガスケットコスモ・テック
2,298税込2,528
1パック(5枚)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
変換フランジ NW-RCシリーズ アズワン変換フランジ NW-RCシリーズアズワン
6,640税込7,304
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質シリコン)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
バキュームフロー ZHV Series SMCバキュームフロー ZHV SeriesSMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.67MB)供給圧力範囲(MPa)0.7
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ)真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
真空パッド (ZP0~) SMC真空パッド (ZP0~)SMC
379税込417
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキットULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1式
当日出荷から9日以内出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
NW センターリング フロパーサルNW センターリングフロパーサル(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から8日以内出荷
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
形状センターリング材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
HPE250用フィルターエレメントNo.13 オリオン機械HPE250用フィルターエレメントNo.13オリオン機械(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
適合本体HPE250
真空用フィルタ 交換用フィルタエレメント PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 交換用フィルタエレメントPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリビニールホルマール(PVF)
ZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵) SMCZH-B-A - 真空エジェクタ ボックス形(サイレンサ内蔵)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管 ULVAC(アルバック)直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管ULVAC(アルバック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空パッド ZP2-B SMC真空パッド ZP2-BSMC
57税込63特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
リニコン真空ポンプ 日東工器リニコン真空ポンプ日東工器(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台ほか
当日出荷
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
フィルターエレメントB オリオン機械フィルターエレメントBオリオン機械(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(2個)
当日出荷
適合本体KRF25A-VB-01
真空用NWブランクフランジ コンサス真空用NWブランクフランジコンサス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWブランクフランジ
真空パッド (ZP2~) SMC真空パッド (ZP2~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
インラインエアフィルタ ZFC54 SMCインラインエアフィルタ ZFC54SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
ノズル NXRシリーズ アズワンノズル NXRシリーズアズワン
2,590税込2,849
1個
当日出荷
...
真空吸着機器特集
おすすめ人気ランキング
真空機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら