真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。
4,073件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状NWアルミクランプ 材質アルミ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャバラタイプの吸着パッドです。
半透明白 材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~250 硬度(A/s)55
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC74 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC75 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min 使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃) 使用流体空気・窒素 保証耐圧力(MPa)1.5(20℃) 周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック) 動画あり
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.67MB) 供給圧力範囲(MPa)0.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

真空パッド (ZP1~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 適合PFシリーズ 適合本体PFシリーズ 半透明白 材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~250 硬度(A/s)55
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
279 税込307
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準平型タイプの吸着パッドです。
高さ(mm)- 材質(本体)NBR(ニトリルゴム) 使用温度範囲(℃)-26~120 硬度(A/s)55
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック) 動画あり
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,640 税込7,304
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジャバラタイプの吸着パッドです。
材質(本体)NBR(ニトリルゴム) 使用温度範囲(℃)-26~120 硬度(A/s)55
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
1パック(5枚)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC54 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ) 動画あり
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(2個)
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

真空用フィルタ 交換用フィルタエレメント PISCO(ピスコ) 動画あり
1セット(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Z Series(ZS) SMC CADデータあり
1個
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空パッド (ZP2~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。 騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
1式
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 動画あり
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 ブラック
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

適合機種KRF25A CBF2525KRX(S)5 KD751 寸法(mm)38×95×5
1セット(4枚)
16,980 税込18,678
当日出荷

真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質フィルターカバー:PCTG樹脂 材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT) 使用温度範囲(℃)0~60 ろ過精度(μm)10 使用流体空気 材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF) 使用圧力範囲(kPa)-100~0 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空フィルタVFシリーズ用の交換エレメントです。
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
形状センターリング 材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM
1本
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング