真空機器 :「移動式シンク」の検索結果
真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。
オイル交換が便利。
頑丈なキャスターで重たい真空ポンプを楽々移動。
カートの上段に真空計等の小物の設置が可能。
本体部は錆びにくく耐薬品性が高いステンレス製。
上下の天板部はオイルパン構造でオイルの流出防止。
真空ポンプの振動を抑制。
本体寸法(mm)W588×D304×H635
材質本体部:ステンレス(SUS304)製、キャスター取り付け部アングル:ステンレス(SUS304),キャスター車輪部:ウレタン製、キャスター金属部:鉄製(メッキ付)
耐荷重(kg)上段:15kg/下段:65
キャスターΦ75車輪(ベアリング入り、ストッパー4個付き)
仕様●天板部有効スペース(mm):上段:200×490下段:200×490●天板部厚さ(mm):3
1台
¥83,980
税込¥92,378
43日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。