フレキシブルチューブの両端が端管になっておりお客様の任意のフランジと溶接接続可能です。 端管規格:Φ6.35、Φ9.52、12.7mm ・内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。
材質(本体)SUS304
寸法A(mm)30
耐熱温度(℃)150
使用圧力(MPaG)0.2以下
仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3
フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。
仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3
材質(本体)SUS304
耐熱温度(℃)150
使用圧力(MPaG)0.2以下
NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
材質(フランジ)SUS316
材質(ベローズ)SUS316L
使用圧力(MPaG)0.2以下
NWフランジ接続の手動真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。
材質(シリンダ)アルミニウム
寿命10万回
材質(ボディ)SUS304
駆動方式手動(回転ハンドル)
材質(ベローズ)SUS316L
JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
材質(フランジ)SUS304
材質(ベローズ)SUS316L
使用圧力(MPaG)0.2以下
NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
材質(ベローズ)SUS316L
使用圧力(MPaG)0.2以下
ワンタッチカップリング用のアウタリング付きセンターリングです。
用途ワンタッチカップリング用のアウタリング付きセンターリングです。
形状センターリング
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
寸法C(mm)3.9
耐熱温度(℃)150
材質(Oリング)バイトン
使用圧力(MPaG)0.49以下の真空~正圧配管
ワンタッチカップリング用のセンターリングです。FKMOリング付。
用途真空配管の接続に使用。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
材質(本体)SUS304
寸法C(mm)3.9
耐熱温度(℃)150
材質(Oリング)バイトン
使用圧力(MPaG)0.2以下
ICFフランジ接続のシリンダー駆動の真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。
材質(シリンダ)アルミニウム
寿命10万回
材質(ボディ)SUS304
駆動方式単動シリンダ N/C
材質(ベローズ)SUS316L
シリンダポートRC1/8
NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
材質(ベローズ)SUS316L
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
使用圧力(MPaG)0.2以下
材質(フランジ)SUS304
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。面間:ロングタイプ内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
フランジ無し(端管)
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
材質(フランジ)SUS304L
材質(ベローズ)SUS316L
使用圧力(MPaG)0.2以下
端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
フランジ無し(端管)
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
材質(フランジ)SUS304
材質(ベローズ)SUS316L
使用圧力(MPaG)0.2以下
ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
材質(フランジ)SUS304
材質(ベローズ)SUS316L
使用圧力(MPaG)0.2以下
ICFフランジ付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
材質(ベローズ)SUS316L
耐熱温度(℃)250
寿命10000回
使用圧力(MPaG)0.2以下
材質(フランジ)SUS304
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
コンパクトで大きい伸縮量が得られる真空用の溶接ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空中の搬送部や真空/大気のシール材として使用できます。また真空バルブなどの駆動シール部にも使用されております。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
耐熱温度(℃)250
寿命10000(往復回数)
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)10
使用圧力(MPaG)0.2以下
フレキチューブの両端にJISフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。
仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3
材質(本体)SUS304
耐熱温度(℃)150
使用圧力(MPaG)0.2以下
フレキチューブの両端にICFフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。
材質(本体)SUS304
耐熱温度(℃)150
使用圧力(MPaG)0.2以下
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能な90度エルボ配管です。
用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。
形状エルボ管
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
材質(本体)SUS304
耐熱温度(℃)150
使用圧力(MPaG)0.2以下
配管の封止用のSUS304製フランジ蓋です。 ボルト締結不要。ボルト締結不要。 センタリーングを挟みクランプ継手で締結できます。
用途真空配管の封止用として使用します。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
材質(本体)SUS304
耐熱温度(℃)150
使用圧力(MPaG)0.2以下
真空~圧力:0.49MpaG以下まで使用可能な真空配管用NWクランプ。チェーンタイプで締結が容易。
用途通常真空配管で使用だが時折、反応性ガス使用時に陽圧使用時にご利用ください。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
材質(本体)アルミ
耐熱温度(℃)150
使用圧力(MPaG)0.49以下
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。