コンパクトで大きい伸縮量が得られる真空用の溶接ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空中の搬送部や真空/大気のシール材として使用できます。また真空バルブなどの駆動シール部にも使用されております。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
耐熱温度(℃)250
寿命10000(往復回数)
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)10
使用圧力(MPaG)0.2以下
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。