真空機器 :「供給器」の検索結果

真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器 エア供給ポートエルボ大気開放 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
形状真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空発生器 エア供給ポートストレート大気開放 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
形状真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

真空発生器 エア供給ポートストレート集中排気 PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング