真空機器 :「真空管」の検索結果

真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。
特価
本日7月7日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形 接続口径- 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空発生器 管型アダプタ PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)