4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空発生器 角型ユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
使用温度範囲(℃)0-60 使用圧力範囲(MPa)0.15-0.7 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空発生器 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.15~0.7 エア供給ポートサイズP6 真空ポートサイズV6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形 接続口径- 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)