真空機器 :「電磁 弁 小型」の検索結果
関連キーワード
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.5
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。