商品豆知識
両端ISO-KFフランジ付きでクランプ継手によって簡単に接続できる為、簡易的な真空配管の接続に便利です。
用途KFフランジ付き真空配管の誤差吸収用に使用できる。
仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9
圧力(内側)真空、(外側)大気
温度(℃)<250
板厚(mm)0.15
寿命10000回
材質(フランジ)SUS316
材質(ベローズ)SUS316L
RoHS指令(10物質対応)対応
両端に溶接用パイプエンドが取り付いた成形ベローズです。
真空配管との接合も行えて、設計の自由度が高まる。
用途真空配管の誤差吸収、振動吸収に使用できる。
仕様【Heリークレート(Pa・m3/sec)】<1×10-9
圧力(内側)真空、(外側)大気
温度(℃)<250
板厚(mm)0.15
寿命10000回
材質(ベローズ)SUS316L
材質(パイプ)SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。