真空機器 :「移動式シンク」の検索結果
真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。
Festo サクションカップ、10 mm カップ径、4.7 N 保持力 - ESS シリーズ - ESS-10-BS 面倒な部品や繊細な部品を安全かつ確実に持ち上げたり、保持したり、移動したりする方法が必要ですかFesto のこのサクションカップを確認してください。これは真空システムの重要な部分で、最小限の圧力で取り付けることができます。このカップは、ベローズ形が丸いため、アライメントの問題を吸収し、平らでない表面を処理することができます。つまり、損傷を与えずにドーム型製品、丸型製品、又は可鍛製品にも適合
仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:ベローズ●パッド径:10mm●パッド材質:シリコン●保持力:4.7N●接続タイプ:M4●ネジ接続サイズ:M4●材質:真鍮●コード番号:203-8319
アズワン品番65-7997-51
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。