Festo T 字型真空ジェネレータのノズルサイズは 0.95 mm で、メスねじが付いています。動作圧力範囲は 1 bar → 8 bar です。オスねじ付きの G1/8 真空接続。グリッド寸法: 14 mm 幅: 14 mm サイレンサ設計を開く 高吸引流量
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:-0.89バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:62.7L/min●使用圧力:1-8バール●コード番号:202-2422
アズワン品番65-8031-90
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
FESTO のプッシュイン式継手は、高流量に対応し、公称サイズは 12.7 mm で、任意の位置で組み立てられています。シールリングタイプのねじを使用しています。周囲温度: -25 → 70 ℃ コンテナサイズ 1。製品重量: 18 g
仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッドタイプ:フラット●パッド径:50mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:105N●コード番号:203-8110
アズワン品番65-8002-17
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Festo VN シリーズ真空ジェネレータは、インラインと高い吸引速度を備え、メスねじ付きの T 字型を備えています。公称ノズルサイズは 0.45 mm で、最大動作圧力真空は 8 バールです。この空圧接続は、G1/8 のスルーホール取り付けとなっています。周囲温度: 0 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用
仕様●メーカーシリーズ:VN●ノズル直径:0.45mm●最高真空圧力:8バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:12L/min●使用圧力:1 to 8バール●コード番号:204-0132
アズワン品番65-7998-20
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。