840件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z Series(ZR1) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
169 税込186
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)

X Series(XLA) SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR1-F~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA) SMC CADデータあり
1個
849 税込934
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (405種類の商品があります)

ZM Series(ZM131SH~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ZM Series(ZM131H-J~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ZM Series(ZM133H~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

真空ユニット ZX1 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
129 税込142
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

アルミ製 高真空L型バルブ 電磁式 ベローズ圧力バランス XLS-2 SMC CADデータあり
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
バルブサイズKF25
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZM131H SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.3
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品- 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C(SYJ3133);破壊弁:N.C(SYJ3133) 電磁弁定格電圧(V)DC24 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

小型真空エジェクタ ZA107 SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7 エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR100-K2~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-16 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ側
1個
43,980 税込48,378
14日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ZM Series(ZM103H-J~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

Z Series(ZX1) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
39 税込43
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ZM Series(ZM103H-K~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

ZM Series(ZM102~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

大型真空ユニット ZR100 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR120S1-K1~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC CADデータあり
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
1個
309 税込340
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

真空ユニット ZX1101 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-25A SMC CADデータあり
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
1個
39,980 税込43,978
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

大型真空ユニット ZR120 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ZM Series(ZM101H-K~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ZM Series(ZM131H-K~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート取出位置:側面、下面取出 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

フッ素に強い。 アウトガスが少ない。 重金属汚染が少ない。
1個
1,598 税込1,758
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ZM131AHT-A5H-E55L 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131AHT SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用) ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付 ねじの種類(T) NPTF ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 真空スイッチ(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1) 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(A) 供給弁付 (N.O.) 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(13) 1.3 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定、PNP出力(ZSE1) 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ZM131SS-K5HZ-E14-L 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131SS SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用) ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1) 標準供給圧力(MPa)(S) 0.45 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(-) 側面、下面取出 ノズル径(Φmm)(13) 1.3 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1) 破壊流量調整ニードルロックナット付
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135AM SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付 ねじの種類(-) Rc 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 標準供給圧力(MPa)(M) 0.35 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(13) 1.3 オーダーメイド仕様標準 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZM135AH-K5G-E18L 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM135AH SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用) ボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付 ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 真空スイッチ(E18) 1点出力/アナログ付/3回転設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1) 標準供給圧力(MPa)(H) 0.5 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし 搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W) 真空ポート(A) 側面取出 ノズル径(Φmm)(13) 1.3 真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1) オーダーメイド仕様標準 真空スイッチ型式1点出力、アナログ付、3回転設定(ZSE1) 破壊流量調整ニードルロックナットなし
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷