真空機器 :「エアフィ」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC75 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min 使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃) 使用流体空気・窒素 保証耐圧力(MPa)1.5(20℃) 周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC74 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC54 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
適合チューブ外径Φ6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC76 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFCシリーズ SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
819 税込901
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC53 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC77 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC5D SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZFC33 インラインエアフィルタ ZFC1 / ZFC3 SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ(3)10L/min 適合チューブ外径標準:Φ4;X01:IN側:Φ4、OUT側:Φ6 オーダーメイド仕様標準
1個
849 税込934
当日出荷

インラインエアフィルタ ZFC7D SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
用途一般空気圧機器用 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~0.5MPa ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.16MB)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
819 税込901
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
用途一般空気圧配管用 白色 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~0.5MPa ろ過度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.16MB)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa。・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止。・省スペース 設置面積41%削減。・チェック弁の保護。 流れ順序:フィルタ→チェック弁。 チェック弁の異物噛み込み防止。・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
用途一般空気圧配管用 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~0.5MPa RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.16MB)
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ZFDシリーズ用交換用エレメント RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.16MB)
1個
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC7F SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
449 税込494
9日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

インラインエアフィルタ ZFC7E SMC CADデータあり
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ(7) 100L/min オーダーメイド仕様標準
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)