5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 吸込流量(L/min)12.5
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 吸込流量(L/min)20
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

仕様適用パッドホルダ:パッド取付ねじM6タイプ パッド径(Φmm)4~15
1個
250 税込275
翌日出荷

材質樹脂 使用温度範囲(℃)0/50(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃時) ろ過精度(μm)10 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途R410A用 付属品専用オイル15cc、排気口パッキン エスコ品番EA112CA 寸法(mm)62×55×82 回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨) 到達圧力(Pa)598 ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”) 吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア) 吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア) ポンプの種類油回転
1個
32,400 税込35,640
当日出荷