エスコ品番EA153E-14
寸法(mm)直径80×91×91
接点1a1b接点
使用圧力(MPa)0.05~0.5
取付ねじRc(PT)1/2
使用流体清水
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1
検知可能流量(L/min)5~20
周囲温度(℃)5~60
接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
エスコ品番EA153E-24
寸法(mm)直径80×91×91
接点1a1b接点
使用圧力(MPa)0.05~0.5
取付ねじRc(PT)1/2
使用流体清水
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1
検知可能流量(L/min)0.8~5
周囲温度(℃)5~60
接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。