真空機器 :「エアーガス」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Parker Transair EA98 シリーズの加圧型システムブラケット(ホットタップ)を使用すると、圧縮空気やガスを排気することなく、加圧型システムに安全に固定すること Ability ができます。動作圧力は 232psi で、パイプ径は 50 mm です。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。すばやく設置可能 フルボア設計 不燃性素材
仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Outlet●パイプ外径1:50mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3212
アズワン品番65-7898-42
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Parker Transair EA98 シリーズの加圧型システムブラケット(ホットタップ)を使用すると、圧縮空気やガスを排気することなく、加圧型システムに安全に固定すること Ability ができます。動作圧力は 232psi で、パイプ径は 25 mm です。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。すばやく設置可能 フルボア設計 不燃性素材
仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Outlet●パイプ外径1:25mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3210
アズワン品番65-7894-99
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Parker Transair EA98 シリーズの加圧型システムブラケット(ホットタップ)を使用すると、圧縮空気やガスを排気することなく、加圧型システムに安全に固定すること Ability ができます。動作圧力は 232psi で、パイプ径は 40 mm です。ドロップブラケットを取り付けるには、ドリルとドリルジグのみが必要です。すばやく設置可能 フルボア設計 不燃性素材
仕様●アクセサリタイプ:Pressurised System Outlet●パイプ外径1:40mm●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3211
アズワン品番65-7896-68
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Parker Transair 6690 シリーズ壁面ブラケットは、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに、2 ポート 45 ° の接続工具です。壁面ブラケットは、ドレンコンセントを使用して設計され、水分や余分な空気の送気ラインを簡単に除去できます。これには、圧縮空気や不活性ガス媒体
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3193
アズワン品番65-7894-83
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Parker Transair 6682 シリーズ壁面ブラケットは、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに接続するための 2 ポート 45 ° 接続工具です。ウォールブラケットは、ドレンコンセントを使用して設計されており、水分や余分な空気の送気ラインを簡単に除去できます。これには、圧縮空気や不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するボールバルブが付属しています。腐食なし フルボア設計です クイック接続技術 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3191
アズワン品番65-7894-82
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Parker Transair 6693 シリーズブラケットは、単一ポートの 45 ° 壁面取り付け接続工具で、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに使用します。これには、圧縮空気又は不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するためのボールバルブとロック可能なエンドキャップが付属しています。ウォールブラケットには、排水口が付いており、湿気や余分な空気のエアラインを簡単に出血させることができます。排気用のセカンダリアウトレット G1/2 インチ あらゆるシリコンフリー製品 フルボア設計です この継手
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3194
アズワン品番65-7893-85
1袋(2個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Parker Transair 6639 シリーズ壁面ブラケットは、外径 16.5 mm の圧縮空気配管システムに、シングルポート 45 ° の接続工具です。壁面ブラケットは、ドレンコンセントを使用して設計され、水分や余分な空気の送気ラインを簡単に除去できます。これには、圧縮空気や不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するボールバルブが付属しています。腐食なし フルボア設計です クイック接続技術 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3181
アズワン品番65-7895-05
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Parker Transair 6666 シリーズプラグインレジューサパイプの外径は、25 → 16.5 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。
仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:16.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3189
アズワン品番65-7894-64
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
。Parker Transair 6693 シリーズブラケットは、シングルポートの 45 ° 壁面取り付け接続工具で、外径 25 mm の圧縮空気配管システムに使用します。これには、圧縮空気又は不活性ガス媒体フローの制御と安全性を強化するためのボールバルブとロック可能なエンドキャップが付属しています。ウォールブラケットには、排水口が付いており、湿気や余分な空気のエアラインを簡単に出血させることができます。排気用のセカンダリアウトレット G1/2 インチ あらゆるシリコンフリー製品 フルボア設計です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●接続ネジサイズ:G1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3195
アズワン品番65-7896-10
1袋(2個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
Parker Transair 6604 シリーズは、外径が 17 mm のパイプ / スタッドコネクタに適合する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3155
アズワン品番65-7899-41
1袋(2個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Parker Transair 6666 シリーズプラグインレジューサパイプの外径は、40 → 25 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:25mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3190
アズワン品番65-7895-91
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、直径 25 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:45mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3178
アズワン品番65-7898-95
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径が 50 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:80mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3180
アズワン品番65-7897-34
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径 40 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3179
アズワン品番65-7897-97
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Parker Transair 6625 シリーズのパイプコネクタの通気口付きエンドキャップは、外径が 16.5 mm です。この圧力定格は 232 psi で、プラスチック製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:真鍮●パイプ外径2:34mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3177
アズワン品番65-7894-52
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
。Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° エルボ継手パイプコネクタで、外径は 17 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3151
アズワン品番65-7899-23
1袋(5個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° のエルボ継手パイプコネクタで、外径 40 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3153
アズワン品番65-7894-79
1袋(5個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
。Parker Transair 6612 シリーズは、直径 25 mm の 45 ° エルボ継手パイプコネクタです。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:44.5mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3174
アズワン品番65-7895-99
1袋(5個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Parker Transair 6604 シリーズはブラックで、T 字型は直径 50 → 40 mm に接続します。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●パイプ外径2:40mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3160
アズワン品番65-7898-35
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Parker Transair 6602 シリーズは、90 ° のエルボ継手パイプコネクタで、外径は 25 mm です。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3152
アズワン品番65-7898-75
1袋(5個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Parker Transair 6612 シリーズは、外径 40 mm の 45 ° エルボ継手パイプコネクタです。定格圧力が 232 psi で、処理済みのアルミボディです。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3175
アズワン品番65-7893-87
1袋(5個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
。Parker Transair 6604 シリーズは、外側の直径が 50 mm の、パイプ / スタッドコネクタに対応する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3158
アズワン品番65-7897-36
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
。Parker Transair 6604 シリーズは、外側の直径が 25 mm の、パイプ / スタッドコネクタに対応する黒色の同径 T 字型パイプです。この圧力定格は 232 psi で、ガラス繊維ボディのポリアミド製です。このパイプコネクタは、クイック接続技術を使用して、圧縮空気、真空、及び不活性ガス配管システムをすばやく簡単に設置できます。交換可能で再利用可能 フルボア設計 パイプとコネクタの内径は一貫しています 不燃性素材 この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。
仕様●材質:ガラス繊維強化PA●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3156
アズワン品番65-7894-45
1袋(2個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。