真空機器 :「長バール」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Transair フレキシブル圧縮ホースは、高さ 3 ft。9 インチで、最小曲げ半径は 16 で、設置に必要な最小スペースを備えています。このフレキシブルホースは、SBR 外部カバーにより編組補強されているため、ほとんどのコンプレッサオイルや防火材に耐性があります。フレキシ
仕様●材質:NBR●長さ:1.15m●外径:40mm●最高使用圧力:16バール●カラー:黒●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3141 アズワン品番65-7897-29
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Transair フレキシブル圧縮ホースは、高さが 1 ft10 インチで、曲げ半径が 4 以下で、設置に必要なスペースが最小限に抑えられています。このフレキシブルホースは、SBR 外部カバーにより編組補強されているため、ほとんどのコンプレッサオイルや防火材に耐性があります。フレキシブルホースは障害物の周囲に配線でき、コンプレッサと配管ネットワーク間をリンクできます。フレキシブルホースを使用することで、圧縮空気システムの機械的応力を軽減する硬質配管システムの使用時に生じるレイアウト上の制約の多くが解消されます。クイック接続技術 パイプ径は 25 mm です 即時加圧 軽量 耐火性 このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。
仕様●材質:NBR●長さ:0.57m●外径:25mm●最高使用圧力:16バール●カラー:黒●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:214-3140 アズワン品番65-7898-31
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

。エア硬質アルミ製の青色パイプは長さ 3M m で、外径は 50 mm です。アルミ構造とスムーズボア構造により、一貫した層流が促進され、パイプの時間外の劣化や目詰まりを防止します。最大作動圧力は 13 bar → 16 bar の範囲です。QUALICOAT 認定の表面仕上げです モジュラ式及び再利用可能 軽量 適合する液体:圧縮空気、真空、窒素、アルゴン このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。
仕様●材質:アルミニウム●長さ:3m●外径:50mm●最高使用圧力:16 バール●カラー:青●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3146 アズワン品番65-7898-58
1袋(5個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

エア硬質アルミ製青色パイプは長さ 3M m で、外径は 16.5 mm です。アルミ構造とスムーズボア構造により、一貫した層流が促進され、パイプの時間外の劣化や目詰まりを防止します。最大作動圧力は 13 bar → 16 bar の範囲です。QUALICOAT 認定の表面仕上げです モジュラ式及び再利用可能 軽量 適合する液体:圧縮空気、真空、窒素、アルゴン このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。
仕様●材質:アルミニウム●長さ:3m●外径:16.5mm●最高使用圧力:16 バール●カラー:青●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3142 アズワン品番65-7895-09
1袋(10個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

エア硬質アルミ製の青色パイプは長さ 3M m で、外径 40 mm です。アルミ構造とスムーズボア構造により、一貫した層流が促進され、パイプの時間外の劣化や目詰まりを防止します。最大作動圧力は 13 bar → 16 bar の範囲です。QUALICOAT 認定の表面仕上げです モジュラ式及び再利用可能 軽量 適合する液体:圧縮空気、真空、窒素、アルゴン このパイプは、同じブランドの継手にのみ対応しています。
仕様●材質:アルミニウム●長さ:3m●外径:16.5mm●最高使用圧力:16 バール●カラー:青●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3144 アズワン品番65-7896-69
1袋(6個)
70,980 税込78,078
7日以内出荷