真空機器 :「エジェクター」の検索結果

真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

コンバム(妙徳)大排気量省エネエジェクタ
エコ商品
真空ポンプに匹敵する大流量エジェクタ。低い供給圧力で大吸込流量確保。省エネ・省配線。電磁弁搭載タイプ。簡単なインライン取付け。プッシュイン継手標準装備
タイプ単体 センサー搭載センサー:MVS-202、圧力:連成圧、表示:デジタル、スイッチ出力:NPN/PNP1点、アナログ出力:なし、入力仕様:シンク/ソース RoHS指令(10物質対応)対応 ノズルタイプ0.3MPa 電磁弁常時閉
1台
84,980 税込93,478
13日以内出荷

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

質量(g)10 空気消費量(L/min)7.1 使用流体無給油圧縮空気 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと) 吸込流量(L/min)2.5 最高真空圧力(kPa)-85 標準供給圧力(MPa)0.5 設定圧力分解能(kPa)0.3~0.6 ノズル径(Φmm)0.4
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

使用流体無給油圧縮空気 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと) 設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 使用流体無給油圧縮空気 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと) 材質(サイレンサ)POM、フェルト
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)