真空機器 :「コンバム(真空発生器・エジェクタ)」の検索結果

真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6 使用流体無給油圧縮空気 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと) 材質(サイレンサ)POM、フェルト
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

使用流体無給油圧縮空気 周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと) 設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

流量多段型真空ノズルが選択可能です。 破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。 供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様封止弁、チェック弁付 質量(g)255 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6 センサーMPS-9 標準供給圧力(MPa)0.5 エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
1個
32,880 税込36,168
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング