真空機器 :「エア-流量計」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア・窒素計測に特化したコストパフォーマンスに優れた超音波流量計が登場! 超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現しました。 また、可動部がないため、従来の他計測方式の流量計と比べ、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。 電源工事が不要で10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)、RS485の3種類をラインアップしました。
用途電力量の削減対策として、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に、工場で精製・使用された窒素量の把握に(脱脂処理にも対応) タイプ外部電源タイプ 電源【外部】24VDC±10%、消費電力1.5W以下 温度範囲(℃)-10~60 出力方式デューティー(35~65% 最大周波数:10Hz)または ワンショット(ON時間 50/100/125/250/500msから選択 ) 出力接点【出力1】単位パルス(正流)、【出力2】単位パルス(逆流)、流量上下限警報、本体異常、電文の出力をボタンにより選択、【共通仕様】Nchオープンドレイン出力2系統:最大負荷:24VDC 50mA 出力電流(mA)4~20(上限22) パルス出力【単位】100L(normal)/P、1000L(normal)/P 負荷抵抗400Ω以下 圧力(kPa)0~1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

愛知時計電機エア用超音波流量計
RoHS
適合流体空気(特に工場エア)現地で窒素に設定変更可能 電源リチウム電池 接続方式ウェハ(JIS10Kフランジによる挟み込み) 流体温度(℃)-10~60、90%RH以下 使用圧力(MPa)0~1未満(ゲージ圧) 付属品出力ケーブル5m付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング