エア・窒素計測に特化したコストパフォーマンスに優れた超音波流量計が登場!
超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現しました。
また、可動部がないため、従来の他計測方式の流量計と比べ、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。
電源工事が不要で10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)、RS485の3種類をラインアップしました。
用途電力量の削減対策として、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に、工場で精製・使用された窒素量の把握に(脱脂処理にも対応)
タイプ外部電源タイプ
電源【外部】24VDC±10%、消費電力1.5W以下
温度範囲(℃)-10~60
出力方式デューティー(35~65% 最大周波数:10Hz)または ワンショット(ON時間 50/100/125/250/500msから選択 )
出力接点【出力1】単位パルス(正流)、【出力2】単位パルス(逆流)、流量上下限警報、本体異常、電文の出力をボタンにより選択、【共通仕様】Nchオープンドレイン出力2系統:最大負荷:24VDC 50mA
出力電流(mA)4~20(上限22)
パルス出力【単位】100L(normal)/P、1000L(normal)/P
負荷抵抗400Ω以下
圧力(kPa)0~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。