真空機器 :「小型 シンク」の検索結果
関連キーワード
安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
電源AC
ポンプの種類ドライ
2シリンダー2機能(真空ポンプ・ブロワ並列)方式により、真空度60kPa以下の真空源、排気圧力60kPa以下の空気源として同時に独立して使用することができます。
従来のコンビネーションポンプに比べ、小型・軽量(メーカー比)。また取扱が容易です。
質量(kg)110
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
電源AC
定格電流(A)14.8/14.2(50/60Hz・200V)、13.4(60Hz・220V)
モーター容量(kW)3.7
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
吐出口径Rc1
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)55/35
常用排気圧力(kPa以下)20/50
吸込口径Rc1
ポンプの種類ドライ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。