真空機器 :「15a 配管」の検索結果

真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプに吸入されるオイルミストを除去 適合機種KRF08A/KRF15A 接続口径Rc1/4 質量(kg)1.5 処理空気量(L/min(ANR))210 エアー配管接続口径(Rc)3/4 真空度(kPa)100 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)40以下 圧力損失(kPa)5.5以下
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

オイルミスト・排気カーボンなどによるトラブルを防ぎます。 高い捕集効率。低い圧力損失。低コストタイプ。
用途ポンプ排気エア中の塵埃除去 適合機種KRF08A/KRF15A 接続口径Rc1/4 質量(kg)2 処理空気量(L/min(ANR))210 エアー配管接続口径(Rc)3/4 周囲温度(℃)40以下 入口空気温度(℃)80以下 捕集効率(%)0.3μm以上の粒子99 圧力損失(kPa)5以下 使用圧力(kPa)70
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷