真空機器 :「実験用 シンク 台」の検索結果
オイルの逆流防止機構付です。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。
仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付
材質アルミニウム、鋳鉄
電源AC
吐出口径Φ15mm、BSP3/4
吸込口径NW25
ポンプの種類油回転
クラス最高の真空到達及び排気速度を実現しました。
52dB(A)未満の静音性です。
最長5年の整備間隔により所有コストを低減します。
ユーザーによるチップシールの交換が可能です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置
仕様サーマルプロテクタ付
寸法(mm)432×265×302.3
電圧(V)100-127、200-240、単相(50/60Hz)
電源AC
吐出口径NW25
騒音値(dB)(50/60Hz)52
吸込口径NW25
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類スクロール形
オイルの逆流防止機構付です。
ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など
仕様サーマルプロテクタ付
トラスコ品番775-7760
材質アルミニウム、鋳鉄
寸法(mm)554×239×183
質量(kg)40
電圧(V)三相200
電源AC
到達圧力(Pa)0.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)458/550
騒音値(dB)(50/60Hz)57
吸込口径NW25
ポンプの種類油回転
1台
¥549,800
税込¥604,780
10日以内出荷
オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ガスバラスト付です。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。
トラスコ品番456-0761
材質アルミニウム、鋳鉄
全長(mm)489
電源(V)三相200
全幅(mm)158
全高(mm)261
排気速度(L/min)【50Hz】200【60Hz】237
到達圧力(Pa)0.2
騒音値(dB)48
使用油ウルトラグレード19
口径【吸気口径】NW25
1台
¥339,800
税込¥373,780
21日以内出荷
オイルの逆流防止機構付です。低振動、低ノイズです。ユニークな給油システムです。
用途分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金。
仕様サーマルプロテクタ付、2ステージ、ガスバラスト付
材質アルミニウム、鋳鉄
電圧(V)200-220/380-415、3相(50Hz)、200-230/460、3相(60Hz)
電源AC
吐出口径NW25
吸込口径NW25
ポンプの種類油回転
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。