絞り込み
ブランド
  • 佐藤真空
  • SMC(2,190)
  • PISCO(ピスコ)(978)
  • コンバム(旧:妙徳)(242)
  • Festo(166)
  • コスモ・テック(107)
  • ULVAC(アルバック)(86)
  • オリオン機械(83)
  • コガネイ(82)
  • CKD(80)
  • コンサス(71)
  • EDWARDS(70)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(65)
  • Transair(55)
  • アズワン(31)
  • ミラプロ(27)
  • VMECA(22)
  • フロパーサル(20)
  • 日東工器(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月31日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継ぎ手(スウェージロック用) 佐藤真空継ぎ手(スウェージロック用)佐藤真空(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35寸法L(mm)50材質ステンレス(SUS304)
アルミクランプ 佐藤真空アルミクランプ佐藤真空
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状アルミクランプ仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質アルミ(AL)
センターリング 佐藤真空センターリング佐藤真空
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状センターリング仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質SUS304+バイトンOリング
ゴム管継手 佐藤真空ゴム管継手佐藤真空(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304形状フランジ種類差し込み継手使用流体空気
T字管 佐藤真空T字管佐藤真空
10,980税込12,078
1個(1個)
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS304
継ぎ手(メスネジ用) 佐藤真空継ぎ手(メスネジ用)佐藤真空
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ISO規格NW25フランジ用で、ネジ配管に変更できます。
タイプNW25材質ステンレス(SUS304)
真空配管部品 クランプ ALRシリーズ 佐藤真空真空配管部品 クランプ ALRシリーズ佐藤真空
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
L字管 佐藤真空L字管佐藤真空
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状L字管仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)質量(kg)0.5
クロス管 佐藤真空クロス管佐藤真空
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状クロス材質ステンレス(SUS)質量(kg)0.5
継ぎ手(ゲージポート用) 佐藤真空継ぎ手(ゲージポート用)佐藤真空
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
ISO規格NWフランジ用で、真空計のセンサーを取り付けられます。
材質ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
吸引口変換アダプター 佐藤真空吸引口変換アダプター佐藤真空(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。
材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
変換ゲージポート 佐藤真空変換ゲージポート佐藤真空(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空計のセンサーを取り付けられます。 センサー径の変換ができます(Φ15→Φ18、Φ18→Φ15)。 GP-15Nはネジ配管に取り付けられます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、O-リング/バイトン(R)
オイルミストトラップ 佐藤真空オイルミストトラップ佐藤真空
15,980税込17,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
オイルミストトラップ 佐藤真空オイルミストトラップ佐藤真空
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ 佐藤真空真空配管部品 ゴム管継手 ALKシリーズ佐藤真空
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ UST USTシリーズ佐藤真空
139,800税込153,780
1個
46日以内出荷から91日以内出荷
電圧(V)(単相)100電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
真空配管部品 オスネジ継手 ALFシリーズ 佐藤真空真空配管部品 オスネジ継手 ALFシリーズ佐藤真空
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
オイルミストトラップ 佐藤真空オイルミストトラップ佐藤真空
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。 排気音減少の効果にも優れています。 インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。
用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集仕様密閉型トラスコ品番818-9249適合機種USW-100N接続口径R1/2質量(kg)1材質(ケース)SPC流量(L/min)100寸法(外径×高さ)(mm)70×151
真空保持型自動リーク弁 佐藤真空真空保持型自動リーク弁佐藤真空
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
ポンプ停止時に容器の真空を維持すると共に、ポンプ内部を大気圧に戻します。 ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。 ポンプのモーター電圧用の電磁弁を選定の上、同モーターと同時にON/OFするように接続して使用します。
材質(シール)バイトン
オスネジ継手 佐藤真空オスネジ継手佐藤真空
19,980税込21,978
1個
当日出荷
材質SUS304AR(PT)1/2アズワン品番61-3612-13
真空配管部品 センターリング ALOシリーズ 佐藤真空真空配管部品 センターリング ALOシリーズ佐藤真空
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
形状センターリング
オイルミストトラップ 佐藤真空オイルミストトラップ佐藤真空
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け質量(kg)1材質SPC適合機種USW-50N
ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ佐藤真空(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
46日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])600電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
T字管 佐藤真空T字管佐藤真空
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとしており、簡単に組み立てや分解が出来ます。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け形状T字管仕様ISO規格に基づいた真空配管部品材質ステンレス(SUS)質量(kg)0.5
金網付センターリング 佐藤真空金網付センターリング佐藤真空
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
真空配管内でゴミの通過を防ぐ100メッシュの金網付きです。
材質リング・金網/ステンレス(SUS316)、O-リング/バイトン(R)
ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ佐藤真空
169,800税込186,780
1台
76日以内出荷
直結型油回転真空ポンプと比べて高い耐久性と使いやすさがあります。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。仕様サーマルプロテクタ付付属品電源スイッチ 、手動復帰型サーマル 、電源ケーブル(2m) 、電源プラグ材質FCその他電源(V)100到達圧力(Pa)6.7×10[[の-2乗]]
真空電磁弁 NEV-25NWシリーズ 佐藤真空真空電磁弁 NEV-25NWシリーズ佐藤真空
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
この真空電磁弁は微少リーク弁、真空継手部品類、パルミル真空計と組合せることにより、簡易真空一定システムとして使用できます。ボディーはステンレス製で耐食性に優れています。クランプ継手を組合せれば容易かつ自在に真空配管を組むことができます。内径15Aによりコンダクタンスを大きくし、排気スピードも損ないません。逆真空も可能です。
仕様コンダクタンス量:10L/sec CV値4.3 Orifice15mm材質接ガス部:SUS304/SUS316/Viton寸法(mm)W132×D90×H145質量(kg)2.5取付コイル部を上にした垂直取付接続NW25時間開閉:1sec動作通電時/弁座開面間寸法(mm)132
真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ 佐藤真空真空配管部品 自動リーク弁用アダプタ佐藤真空
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
後から自動リーク弁を真空ポンプに取付ける場合に、ポンプの標準吸気口に差し込んで使えるアダプターでホース口付きです。吸気口径 Φ16用、23用、30用の3種類を用意しており、付属ホース口などは以下の寸法となっております。
アズワン品番61-3613-09
直結型油回転真空ポンプ 佐藤真空直結型油回転真空ポンプ佐藤真空
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。
電圧(V)1Φ 100到達圧力(Pa)6.7×10^-2
ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ USW USWシリーズ佐藤真空
239,800税込263,780
1個
46日以内出荷
このベルト駆動型油回転真空ポンプは、メーカー創業時から製造しているタイプであり、使いやすさ等お客様の立場に立った改良を加えながら、現在もメーカー主力ポンプの一翼を担っている信頼性の高いポンプです。異径プーリーによりポンプ回転数は600min^-1としており、油量も直結型に比べ多く設定しているため、丈夫で長持ちとの定評を得ております。さらに、排気速度は20~1500L/minまでの9アイテム、圧縮方式はシングル/ダブルの2タイプ、スタイルはU/T/B/Pの4タイプと、バラエティーに富んだ機種を擁し、様々な用途、環境に対応可能なシリーズとなっております。
仕様油量:2.4質量(kg)30電圧(V)1Φ 100回転数(min-1[r.p.m])600口径(Φmm)吸気:23排気速度(L/min)150到達圧力(Pa)6.7×10^-2電動機出力(W)400アズワン品番61-3612-46
クランプ型真空弁 佐藤真空クランプ型真空弁佐藤真空
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ISO 規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
アズワン品番68-0316-05ISO規格NW50
エアフィルター 吸気用 佐藤真空エアフィルター 吸気用佐藤真空
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ 佐藤真空液体窒素コールドトラップ CT-Nシリーズ佐藤真空
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
真空排気ラインで発生するポンプからの油の逆拡散を防止し、超高真空ラインにおいては、水分等の吸着により到達圧力の向上に効果を発揮します。油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置などに数多く採用されています。
アルミクランプ ALRシリーズ 佐藤真空アルミクランプ ALRシリーズ佐藤真空
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ISO規格の真空フランジをベースとして、アルミクランプとセンターリングで簡単に組み立て、分解ができます。NW10~NW50を標準規格とし、ジョイントパーツを豊富に揃え、フレキシブルチューブと組み合わせ、確実かつ自由自在に真空を配管できるシリーズとなっています。
仕様●ISO規格:NW100アズワン品番68-0316-09
真空保持型自動リーク弁 VKL-25シリーズ 佐藤真空真空保持型自動リーク弁 VKL-25シリーズ佐藤真空
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
ポンプ停止時に容器の真空を保持するとともに、ポンプ内部を大気圧に戻します。ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。
エアフィルター 吸気用 佐藤真空エアフィルター 吸気用佐藤真空
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
仕様●接続口径:Rc(PT)3/8アズワン品番68-0315-99
耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ 佐藤真空耐蝕型直結型油回転真空ポンプ DWシリーズ佐藤真空
349,800税込384,780
1個
91日以内出荷
クリーンS処理。ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。
仕様直結型油回転真空ポンプ周波数(Hz)50/60電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
オイルクリーナー 佐藤真空オイルクリーナー佐藤真空
339,800税込373,780
1個
30日以内出荷
1.オイルの汚れが原因となる真空ポンプのトラブル防止強力な水分凝集作用によりエマルジョン化した油から水分を分離除去し、粉体やゴミを捕集します。オイルの水分濃度を100ppm程度にすることが可能で、これによりオイルの劣化が防止され、回転不良の原因となるスラッジの生成が抑制されます。ただし、油の酸化は徐々に進行しますので定期的なオイル交換も必要です。2.水分により劣化した到達圧力の回復水分の混入した真空ポンプは真空度が著しく劣化します。例えば通常の真空ポンプでは10-1Pa以下の到達圧力が、水分の吸引により103Pa位まで劣化する場合があります。ラボマスター/ハイパークリーンは到達圧力劣化の原因となる水分を除去し、到達圧力を回復させます。3.ランニングコストの削減オイル中から水分やゴミを除去しますので、オイル交換のサイクルを延ばすことができます。4.オイル交換の手間を軽減付属の循環ポンプで、排油と給油がスムーズにおこなえます。5.どのメーカーの真空ポンプにも取付可能ラボマスター/ハイパークリーン共に、どのメーカーの油回転真空ポンプにも取付け可能です。ご注文の際は真空ポンプのメーカー名、形式および給油口/排油口のネジ径をお知らせください。
油拡散ポンプ SDPシリーズ 佐藤真空油拡散ポンプ SDPシリーズ佐藤真空
399,800税込439,780
1個
30日以内出荷
高真空度が必要とされる場合に採用される真空ポンプで、10-5Paが安価に得られます。熱せられた拡散オイルがノズルから噴射されることにより発生する超音速のジェット噴流によって、高真空域まで排気します。単独運転はできず、油回転真空ポンプをバックポンプとして、組合せて使用します。なお、組合せて排気セットとした製品は真空装置内の高真空排気装置をご覧ください。
仕様バッフルセット電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)0.00001ポンプの種類油回転
真空機器