真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。
特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。
給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。
ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。
用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー
特殊カーボンブレードの開発により、耐久性及び低騒音を実現しました。真空・(VACUUM)排気(BLOWER)とも油分を一切含みませんので作業環境及び製品が油で汚染される心配はありません。完全無給油式ですので、給油の必要は全くなくメンテナンスフリーです。ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用頂けます。50Hz・60Hz兼用です。
用途写真製版機。印刷機器。真空パック。IC関連機器。液体かく拌。その他真空吸着及びブロワーなど。
トラスコ品番850-9637
材質鋳物
電源(V)単相AC200
排気速度(L/min)220/240
常用圧力(MPa)0.059以内
最高圧力(MPa)0.196以上
口径PT1/2
到達真空度(MPa)-0.087
常用真空度(MPa)-0.067
モートル容量(W)400(4P)
1台
¥199,800
税込¥219,780
50日以内出荷
完全無給油式で給油の必要は全くなく、メンテナンスフリーで使用できます。
用途産業機器、印刷機器、真空包装など。
トラスコ品番850-9638
材質鋳物
電源(V)三相200
1台
¥389,800
税込¥428,780
50日以内出荷
真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。
特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。
給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。
ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。
用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー
トラスコ品番776-1945
寸法(mm)557×235×314
質量(kg)45
タイプサーマルプロテクタなし
電圧(V)三相200
到達圧力(Pa)-87×10[[の3乗]]
排気速度(50/60Hz)(L/min)320/380(50/60Hz)
吸気管径(Φmm)PT3/4
騒音値(dB)(50/60Hz)85以下
ポンプの種類油回転
1台
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。