完全無給油式ロータリーポンプミツミ販売5日以内出荷
真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。
特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。
給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。
ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。
用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワートラスコ品番776-1945寸法(mm)557×235×314質量(kg)45タイプサーマルプロテクタなし電圧(V)三相200到達圧力(Pa)-87×10[[の3乗]]排気速度(50/60Hz)(L/min)320/380(50/60Hz)吸気管径(Φmm)PT3/4騒音値(dB)(50/60Hz)85以下ポンプの種類油回転