絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • SMC(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

真空機器 :「エア配管 m5」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロエジェクタMEシリーズ コガネイマイクロエジェクタMEシリーズコガネイ
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6有効断面積(mm2)0.8作動方式直接作動空気消費量(L/min)23(圧縮)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由給油不可耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)147.1ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)配管接続口径真空発生ポート:Rc1/8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8最大流量(L/min)(ANR)12.5(真空側)最高真空圧力(kPa)-86.7ノズル径(Φmm)0.7
マイクロエジェクタMEシリーズ コガネイマイクロエジェクタMEシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
仕様●電磁弁仕様:供給エア制御用シングル電磁弁付●電磁弁機能:常時閉(NC)●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート形式電磁弁付マイクロエジェクタ(単体用)使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6有効断面積(mm2)0.6作動方式直接作動空気消費量(L/min)11.5(圧縮)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由給油不可耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)117.7ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)配管接続口径真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M5×0.8最大流量(L/min)(ANR)6.3(真空側)最高真空圧力(kPa)-86.7ノズル径(Φmm)0.5ボタン仕様ノンロック形(手動)
マイクロエジェクタMEシリーズ コガネイマイクロエジェクタMEシリーズコガネイ
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
仕様●ポジション数・ポート数:2ポジション・2ポート形式マイクロエジェクタ単体(電磁弁なし)使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6有効断面積(mm2)0.2作動方式直接作動空気消費量(L/min)4.5(圧縮)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由給油不可耐衝撃(m/s2)(配管方向)1372.9、(軸方向)588.4ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)配管接続口径真空発生ポート:M5×0.8、圧縮空気供給ポート:M3×0.5最大流量(L/min)(ANR)3.0(真空側)最高真空圧力(kPa)-80ノズル径(Φmm)0.3
マイクロエジェクタMEシリーズ コガネイマイクロエジェクタMEシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ)形式電磁弁付マイクロエジェクタ(マニホールド取付用)使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)DC24作動方式直接作動使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由給油不可ろ過度(μm)30(フィルタ)(マニホールドのみ)最高真空圧力(kPa)-86.7ボタン仕様ノンロック形(手動)
真空機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら