圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。幅などが異なるワークのシリンダ位置検出が可能です。4点スイッチ出力が可能。簡易位置検出が可能。
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~16 吸着パッドとシリンダを一体化、中空ロッド構造で全長が極めて短く、小さな動きで真空システムの吸着・搬送などを確実にカバー。
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式複動形
受圧面積(cm2)0.59
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.03
シリンダー径(Φmm)10
給油不要(給油する場合はビン油1種(ISO VG32)相当品)
シリンダーセンサシリンダ
作動速度範囲(mm/s)50~500
ロッド先端ねじM4×0.7おねじ
ロッド不回転精度(°)±1.5
真空ポート圧力:-101.32kPs~0.6MPa(真空破壊時は0~0.6MPa)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。