真空機器 :「表示灯 100V」の検索結果
関連キーワード
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。省エネ&サイレントのマイクロエジェクタ。業界最高水準の静音(静音タイプマフラ使用時)、空気消費量20%削減(メーカー従来比)。低圧仕様もラインナップ。
種類スイッチ出力2点(応差可変)
形式電子式真空スイッチ
出力ON時作動表示灯(LED)点灯
精度±3%F.S.MAX.(0~50℃25℃基準)
出力方式NPNオープンコレクタ
出力点数2
設定方式(圧力)トリマによる可変
電源電圧(V)DC12~24±10%
使用流体空気または非腐食性気体
消費電流(mA)35MAX.(24V出力ON時)
絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて)
設定範囲定格圧力の0~100%
ケーブルコネクタ付リード線1500mm
耐圧力(kPa)600
応差0~30counts可変
作動温度(℃)-10~60
スイッチ容量DC30V、80mA、MAX.
圧力範囲(kPa)300~-100
使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。