真空機器 :「表示灯 5V」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~16 吸着パッドとシリンダを一体化、中空ロッド構造で全長が極めて短く、小さな動きで真空システムの吸着・搬送などを確実にカバー。
使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 作動方式複動形 受圧面積(cm2)0.59 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.03 シリンダー径(Φmm)10 給油不要(給油する場合はビン油1種(ISO VG32)相当品) シリンダーセンサシリンダ 作動速度範囲(mm/s)50~500 ロッド先端ねじM4×0.7おねじ ロッド不回転精度(°)±1.5 真空ポート圧力:-101.32kPs~0.6MPa(真空破壊時は0~0.6MPa)
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)