真空機器 :「実験用 シンク」の検索結果
関連キーワード
天板には10mm厚のスポンジゴムを貼り付け、振動による騒音を低レベルに抑えます。
実験台の足元付近に収納できるコンパクトサイズです。
幅(mm)550
寸法(mm)550×250×303
高さ(mm)303
材質(本体)スチール鋼板メラミン樹脂焼付塗装
奥行(mm)250
キャスターΦ40mmPA(ナイロン)製(ストッパー付)
材質(スポンジ)CRスポンジゴム
アズワン品番1-5871-01
1個
¥24,900
税込¥27,390
欠品中
ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。
仕様吸気口:KF25
幅(mm)460
高さ(mm)230
奥行(mm)144
電圧(V)100
到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10
排気口KF25
吐出口径KF25
騒音値(dB)(50/60Hz)56以下
オイル量(L)0.6~1
吸込口径KF25
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。