絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • SMC(2,187)
  • PISCO(ピスコ)(977)
  • コンバム(旧:妙徳)(242)
  • Festo(170)
  • コスモ・テック(107)
  • ULVAC(アルバック)(87)
  • コガネイ(84)
  • CKD(80)
  • オリオン機械(77)
  • EDWARDS(70)
  • コンサス(70)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(67)
  • 佐藤真空(64)
  • Transair(55)
  • アズワン(33)
  • ミラプロ(27)
  • エスコ(22)
  • VMECA(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニコン真空ポンプ 日東工器リニコン真空ポンプ日東工器(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
真空ポンプ 日東工器真空ポンプ日東工器(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ日東工器(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
電源DCポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ日東工器(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
電源DC使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300
圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器圧電ポンプ バイモルポンプ日東工器(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
ユニモルポンプ 日東工器ユニモルポンプ日東工器
16,980税込18,678
1個
当日出荷
圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。 モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を 採用し、小型・軽量化を実現しました。 商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、 脈動も少なく、流量を容易に調節できます。 消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。 まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの 分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ質量(g)13.3定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)3流量(L/min)36吐出圧(kPa)15定格時間連続駆動方式圧電素子使用流体温度(℃)5~50使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと)自吸力(kPa)3使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器小型液体ダイアフラムポンプ日東工器
36,980税込40,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。 小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。 気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送定格電圧(V)DC24外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口)本体質量(g)80取付寸法(mm)9.5×17使用環境温度(℃)5~40絶縁階級E種相当(コイル)耐用時間(時間)6000使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100最高圧力(kPa)300使用周囲湿度(%RH)30~85
真空ポンプ 日東工器真空ポンプ日東工器
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ日東工器(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源AC定格周波数(Hz)50/60兼用ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
DC駆動真空ポンプ 日東工器DC駆動真空ポンプ日東工器(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
質量(g)910電源DC取付寸法(mm)76LX70W定格時間連続絶縁階級A種相当耐用時間(時間)(MTTF)10000リード線長さ(mm)300±20吐出口径Φ6mm(外径)吸込口径Φ6mm(外径)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
真空ポンプ/コンプレッサー 日東工器真空ポンプ/コンプレッサー日東工器
34,980税込38,478
1個
当日出荷
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}最高圧力150kPa定格時間連続絶縁階級A種相当耐用時間(時間)5000(MTTF)吸入口サイズΦ6.8(外径)リード線長さ(mm)360±20吐出口径Φ6.8(外径)取付幅(mm)37.5使用圧力範囲(kPa)-60.0~150取付長(mm)36.5
液体ポンプ 日東工器液体ポンプ日東工器
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷
独自の脈動吸収機構を内蔵した(特許申請中)低振動の液体ダイアフラムポンプです。 小型で設置スペースをとりませんので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。 自吸式ですので呼び水がいりません。 気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
定格電圧(V)DC24V温度(℃)使用液体:5~50(氷結しないこと)最高圧力300kPa使用圧力範囲0~100kPa使用環境温度(℃)5~40℃(結露しないこと)定格時間連続耐用時間(時間)500(MTTF)
コンプレッサー 日東工器コンプレッサー日東工器
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
定格時間連続
ポンプ駆動電源 日東工器ポンプ駆動電源日東工器
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
質量(g)700本体寸法(mm)W100×L190×H47(突起物を除く)出力電圧(V)AC100(固定)出力周波数(Hz)10~120
フィルタ兼マフラ 日東工器フィルタ兼マフラ日東工器
1,898税込2,088
1台
5日以内出荷
材質(本体)66ナイロン質量(g)44使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.03交換目安2500時間耐圧(MPa)0.2有効面積(cm2)エレメント/224外径(ニップル)Φ8材質(エレメント)圧力損失0.0012~0.0015MPa at 20L/min
DC駆動用インバータ 日東工器DC駆動用インバータ日東工器
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
外形寸法(mm)L58XW40XH19.6定格時間連続
バイモルポンプ 日東工器バイモルポンプ日東工器
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
シンクウポンプ 日東工器シンクウポンプ日東工器
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
コンプレッサー 低圧 日東工器コンプレッサー 低圧日東工器
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
コンプレッサ 日東工器コンプレッサ日東工器
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
真空機器