絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • PISCO(ピスコ)(967)
  • コンバム(旧:妙徳)(240)
  • コスモ・テック(102)
  • コガネイ(82)
  • CKD(77)
  • ULVAC(アルバック)(62)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(57)
  • ミラプロ(24)
  • 佐藤真空(22)
  • VMECA(22)
  • フロパーサル(20)
  • 入江工研(15)
  • 岩田製作所(13)
  • エスコ(13)
  • アズワン(12)
  • コンサス(10)
  • オリオン機械(9)
  • ParkerTAIYO(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニコン真空ポンプ 日東工器

    リニコン真空ポンプ

    日東工器(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷
    電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。
    用途エアダスター・ワークの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ 日東工器

    DC駆動ダイアフラム方式液体ポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源DC使用環境温度(℃)5~40使用周囲湿度30~85%定格時間連続使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100ポンプの種類水封式最高圧力(kPa)300
  • DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器

    DC駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ

    日東工器(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    電源DCポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 真空ポンプ 日東工器

    真空ポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • 圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器

    圧電ポンプ バイモルポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    機器組込用部品として、液体をコントロールします。
    用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
  • ユニモルポンプ 日東工器

    ユニモルポンプ

    日東工器
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。 モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を 採用し、小型・軽量化を実現しました。 商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、 脈動も少なく、流量を容易に調節できます。 消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。 まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの 分野で幅広く活躍します。
    用途液体ポンプ質量(g)13.3定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)3流量(L/min)36吐出圧(kPa)15定格時間連続駆動方式圧電素子使用流体温度(℃)5~50使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと)自吸力(kPa)3使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • 真空ポンプ 日東工器

    真空ポンプ

    日東工器
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器

    小型液体ダイアフラムポンプ

    日東工器
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。 小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。 気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
    用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送定格電圧(V)DC24外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口)本体質量(g)80取付寸法(mm)9.5×17使用環境温度(℃)5~40絶縁階級E種相当(コイル)耐用時間(時間)6000使用流体温度(℃)5~50使用圧力範囲(kPa)0~100最高圧力(kPa)300使用周囲湿度(%RH)30~85
  • 電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器

    電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ

    日東工器(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電圧(V)100電源AC定格周波数(Hz)50/60兼用ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • バイモルポンプ 日東工器

    バイモルポンプ

    日東工器
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 真空ポンプ/コンプレッサー 日東工器

    真空ポンプ/コンプレッサー

    日東工器
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
    用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}最高圧力150kPa定格時間連続絶縁階級A種相当耐用時間(時間)5000(MTTF)吸入口サイズΦ6.8(外径)リード線長さ(mm)360±20吐出口径Φ6.8(外径)取付幅(mm)37.5使用圧力範囲(kPa)-60.0~150取付長(mm)36.5
  • フィルタ兼マフラ 日東工器

    フィルタ兼マフラ

    日東工器
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    材質(本体)66ナイロン質量(g)44使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.03交換目安2500時間耐圧(MPa)0.2有効面積(cm2)エレメント/224外径(ニップル)Φ8材質(エレメント)圧力損失0.0012~0.0015MPa at 20L/min
  • DC駆動真空ポンプ 日東工器

    DC駆動真空ポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    質量(g)910電源DC取付寸法(mm)76LX70W定格時間連続絶縁階級A種相当耐用時間(時間)(MTTF)10000リード線長さ(mm)300±20吐出口径Φ6mm(外径)吸込口径Φ6mm(外径)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • コンプレッサー 日東工器

    コンプレッサー

    日東工器
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格時間連続
  • DC駆動用インバータ 日東工器

    DC駆動用インバータ

    日東工器
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外形寸法(mm)L58XW40XH19.6定格時間連続
  • ポンプ駆動電源 日東工器

    ポンプ駆動電源

    日東工器
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    質量(g)700本体寸法(mm)W100×L190×H47(突起物を除く)出力電圧(V)AC100(固定)出力周波数(Hz)10~120
  • シンクウポンプ 日東工器

    シンクウポンプ

    日東工器
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
  • コンプレッサ 日東工器

    コンプレッサ

    日東工器
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
真空機器