真空機器 :「振動」の検索結果

真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。 モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を 採用し、小型・軽量化を実現しました。 商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、 脈動も少なく、流量を容易に調節できます。 消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。 まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの 分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ 質量(g)13.3 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 消費電流(mA)3 流量(L/min)36 吐出圧(kPa)15 定格時間連続 駆動方式圧電素子 使用流体温度(℃)5~50 使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと) 自吸力(kPa)3 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空ポンプ/コンプレッサー 日東工器 動画あり
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。 排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5 到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg} 最高圧力150kPa 定格時間連続 絶縁階級A種相当 耐用時間(時間)5000(MTTF) 吸入口サイズΦ6.8(外径) リード線長さ(mm)360±20 吐出口径Φ6.8(外径) 取付幅(mm)37.5 使用圧力範囲(kPa)-60.0~150 取付長(mm)36.5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体ポンプ 日東工器 動画あり
日東工器液体ポンプ
独自の脈動吸収機構を内蔵した(特許申請中)低振動の液体ダイアフラムポンプです。 小型で設置スペースをとりませんので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。 自吸式ですので呼び水がいりません。 気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
定格電圧(V)DC24V 温度(℃)使用液体:5~50(氷結しないこと) 最高圧力300kPa 使用圧力範囲0~100kPa 使用環境温度(℃)5~40℃(結露しないこと) 定格時間連続 耐用時間(時間)500(MTTF)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。 小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。 気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口) 本体質量(g)80 取付寸法(mm)9.5×17 使用環境温度(℃)5~40 絶縁階級E種相当(コイル) 耐用時間(時間)6000 使用流体温度(℃)5~50 使用圧力範囲(kPa)0~100 最高圧力(kPa)300 使用周囲湿度(%RH)30~85
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)