材質(本体)66ナイロン
質量(g)44
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.03
交換目安2500時間
耐圧(MPa)0.2
有効面積(cm2)エレメント/224
外径(ニップル)Φ8
材質(エレメント)紙
圧力損失0.0012~0.0015MPa at 20L/min
1台
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。