真空機器 :「DC電源」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源DC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
電源DC
使用環境温度(℃)5~40
使用周囲湿度30~85%
定格時間連続
使用流体温度(℃)5~50
使用圧力範囲(kPa)0~100
ポンプの種類水封式
最高圧力(kPa)300
質量(g)910
電源DC
取付寸法(mm)76LX70W
定格時間連続
絶縁階級A種相当
耐用時間(時間)(MTTF)10000
リード線長さ(mm)300±20
吐出口径Φ6mm(外径)
吸込口径Φ6mm(外径)
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。