真空機器 :「エア」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トラスコ品番439-9102
長さ(mm)45
幅(mm)105
接続口径Rc1/4
高さ(mm)73
質量(g)820
電源(V)AC200
有効断面積(mm2)8.3
使用圧力1.3×10-6)Pa~2.0×105Pa
流体温度(℃)0~50(凍結なきこと)
遅延時間約1~8sec
1台
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。