15ページ目: 真空機器

真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。

FA現場のお役立ち情報
4,723件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド (ZPT13U~) SMC真空パッド (ZPT13U~)SMC
929税込1,022
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT10C~) SMC真空パッド (ZPT10C~)SMC
929税込1,022
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT08U~) SMC真空パッド (ZPT08U~)SMC
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT08B~) SMC真空パッド (ZPT08B~)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPR32U~) SMC真空パッド (ZPR32U~)SMC
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
ZM Series(ZM131H-K~) SMCZM Series(ZM131H-K~)SMC
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ (ZH~) SMC真空エジェクタ (ZH~)SMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.45
エアサクションフィルタ ZFA SMCエアサクションフィルタ ZFASMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空回路および空気中汚染物によるトラブル防止 大きなエレメントろ過面積
ガスケットホルダー コスモ・テックガスケットホルダーコスモ・テック
9,980税込10,978
1セット(2個)
4日以内出荷
用途ガスケット設置時の落下を防止 ICF70以上のフランジにサイズ共通で使用可能 フランジのリーク溝に固定してご使用ください材質ステンレス鋼型式GHグリーン購入法適合
IO-Link対応通信ケーブル SMCIO-Link対応通信ケーブルSMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
M12片側ストレートコネクタ
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5ケーブル外径(Φmm)6ケーブル長(mm)1000導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)取扱説明書(5.51MB)
IO-Link対応通信ケーブル SMCIO-Link対応通信ケーブルSMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
M12片側アングルコネクタ
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5ケーブル外径(Φmm)6ケーブル長(mm)5000導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)取扱説明書(5.51MB)
真空発生器 SCPSi SCHMALZ(シュマルツ)真空発生器 SCPSiSCHMALZ(シュマルツ)
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
小型&スマートな汎用性の高いコンパクトエジェクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SPOB1f SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPOB1fSCHMALZ(シュマルツ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スナックバー・シリアルバー・アイスバーなどの細長い袋に適した真空パッド
材質シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 オイルボックスガスケット EDWARDSロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 オイルボックスガスケットEDWARDS
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
ロータリー真空ポンプRVシリーズ共通のオイルボックスガスケットです。
適合RVシリーズ
AIM 交換用ボディーチューブアッセンブリ EDWARDSAIM 交換用ボディーチューブアッセンブリEDWARDS
30,980税込34,078
1個
予約販売
アクティブインバーテッドマグネトロンゲージAIMの交換用ボディーチューブアッセンブリです。 AIMボディチューブサービスキットに含まれるパーツを組み込んだ、アッセンブリーパーツです。
フォアライントラップ ULVAC(アルバック)フォアライントラップULVAC(アルバック)
66,980税込73,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
バイモルポンプ 日東工器バイモルポンプ日東工器
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
吸気用フィルター RA-11 オリオン機械吸気用フィルター RA-11オリオン機械
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
異物吸い込みによるトラブルを防止するためドライポンプの吸気側に取り付けてゴミ、ホコリを捕集します。
バキュームコントローラ VC81 オリオン機械バキュームコントローラ VC81オリオン機械
5,698税込6,268
1台
当日出荷
寸法A(mm)Φ62寸法D(mm)94寸法E(mm)11寸法C(mm)83寸法BR1
バキュームコントローラ VC63 KRF用 オリオン機械バキュームコントローラ VC63 KRF用オリオン機械
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
寸法A(mm)Φ52寸法D(mm)87寸法E(mm)9寸法C(mm)78寸法BR3/4
バキュームコントローラ VC32 オリオン機械バキュームコントローラ VC32オリオン機械
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷
寸法A(mm)Φ35寸法D(mm)60寸法E(mm)6寸法C(mm)54寸法BR3/8
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (金具セット) コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (金具セット)コンバム(旧:妙徳)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
黒に赤点使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
首振りパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)首振りパッド(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
継手なし 固定式金具付パッド PS フッ素 コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS フッ素コンバム(旧:妙徳)
899税込989
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
黒に青点使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)70
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
黒に赤点使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
シリンダ コンバム(旧:妙徳)シリンダコンバム(旧:妙徳)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
979税込1,077
1個
当日出荷から9日以内出荷
じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) シリコン コンバム(旧:妙徳)じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) シリコンコンバム(旧:妙徳)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ワーク落下防止用チェック弁 コンバム(旧:妙徳)ワーク落下防止用チェック弁コンバム(旧:妙徳)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コンビネーション型ドライポンプ オリオン機械コンビネーション型ドライポンプオリオン機械
249,800税込274,780
1台
15日以内出荷
安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。 低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。
用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。タイプ真空・ブロワ電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)電源ACモーター三相標準モーター付電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内吐出口径Rc3/4常用真空度(kPa以下)(バキューム)60常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60吸込口径Rc3/4ポンプの種類ドライ
ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMCZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体SMC
18,980税込20,878
1個
21日以内出荷
仕様チェック弁:なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用呼び径(mm)ノズル:0.7単位単位切換機能付リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルロック式B形(ドライバ操作形)電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ
真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式低発塵ホルダ 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。従来のスプリング式ホルダに比べ発塵が少なく、低騒音を実現。ワーク接触時の衝撃を抑えるスプリング低荷重タイプもご用意。*ストローク2mmの場合は低荷重タイプは選択出来ません。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジPISCO(ピスコ)
314税込345
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ
インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD SMCインラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFDSMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止・省スペース 設置面積41%削減・チェック弁の保護 流れ順序:フィルタ→チェック弁 チェック弁の異物噛み込み防止・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8
用途一般空気圧機器用使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.16MB)
ZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形 SMCZP3C2 Series 真空パッド 2.5段ベロウ形SMC
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上※メーカーウレタン比2倍以上メンテナンス性向上2種類の取付工具に対応メッシュフィルタで異物の吸込み低減真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能2.5段ベロウ形 インナーリング(オプション)、リテーナ付をラインナップ
用途真空吸着RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.61MB)材質(パッド)FS61パッド形状2.5段ベロウ形
真空機器