4,725件中 801~840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器VRLタイプ ストレートA PISCO(ピスコ) 動画あり
吸気ポートと排気ポートが一直線に、ワークの搬送が可能。 吸気ポートからワークを吸い込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、 チューブを通しワークの搬送が可能。 搬送ワークの大きさによる機種選定が可能。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気、不活性ガス 最高真空圧力(kPa)-53 標準供給圧力(MPa)0.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
1袋(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

真空発生器 ユニオン真空スイッチ内蔵大気開放 PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状角形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 精度±5kPa 使用流体空気 電気定格3A250V 検出方法ダイヤフラム-マイクロスイッチ リード線長さ 約300mm白:COMMON、赤:N.C.、黒:N.C. 材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様 応差22kPa
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空発生器 ストレート大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状管形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能分解可能型 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

真空発生器 エア供給ポートエルボ集中排気 PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
形状真空パッド直付形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能集中排気仕様
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0
1個
77 税込85
4日以内出荷

真空パッド 長円タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
549 税込604
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 両横 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ6~Φ20 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,490 税込1,639
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッド ソフトタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
1個
1,790 税込1,969
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

1袋(10個)
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME) PISCO(ピスコ) 動画あり
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
1個
729 税込802
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体 PISCO(ピスコ) 動画あり
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
2,890 税込3,179
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
800 税込880
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1254種類の商品があります)

1個
213 税込234
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

VSXシリーズ セルバックス・エジェクタシステム対応タイプ CKD CADデータあり
1個
500 税込550
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2626種類の商品があります)

VSUシリーズ セルバックス・エジェクタシステム対応タイプ CKD CADデータあり
1個
100 税込110
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

VSTシリーズ セルバックス・エジェクタシステム対応タイプ CKD CADデータあり
1個
500 税込550
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

VSPシリーズ ロングストローク セルバックス・真空システム機器 パット CKD CADデータあり
1個
2,538 税込2,792
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (1591種類の商品があります)

VSP-P※シリーズ セルバックス・真空システム機器 パット CKD CADデータあり
1個
1,400 税込1,540
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

VSKシリーズ セルバックス・真空システム機器(VSK-AH05A~) CKD CADデータあり
1個
5,550 税込6,105
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8424種類の商品があります)

VSGシリーズ セルバックス・エジェクタシステム対応タイプ CKD CADデータあり
1個
3,091 税込3,400
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

VSFBシリーズ セルバックス・エジェクタシステム対応タイプ CKD CADデータあり
1個
5,950 税込6,545
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VSBシリーズ セルバックス・エジェクタシステム対応タイプ CKD CADデータあり
1個
500 税込550
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空ユニット ZX1101 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

大型真空ユニット ZR120 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

真空パッド ZPT63 SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

真空パッド ZPT50 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
1個
89 税込98
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空パッド ZP2-Z SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
699 税込769
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

真空パッド ZP2-3 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
559 税込615
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

真空パッド ZP2-2 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)