4,084件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン) PISCO(ピスコ) 動画あり
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン) PISCO(ピスコ) 動画あり
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SUP・ポート接続口径Φ6ワンタッチ管継手 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズル径(Φmm)0.7 到達真空圧力(kPa)-48 VAC・ポート接続口径Rc1/8 めねじ
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

PISCO(ピスコ)パッドリムーバー
RoHS
パッドホルダから包装用袋パッドを取外すのに便利な「パッドリムーバ」を用意しました。
材質POM 寸法(mm)(適合パッド接続記号)パッドサイズ:(PB8)Φ20、Φ25、(PB15)Φ30、Φ40、Φ50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

用途AMJ-Dシリーズ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
396 税込436
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PRO 18
仕様メーカーシリーズ = 6442 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

M12両側アングルコネクタ付リード線
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5 ケーブル外径(Φmm)6 導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M12片側ストレートコネクタ
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5 ケーブル外径(Φmm)6 ケーブル長(mm)1000 導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M12片側アングルコネクタ
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5 ケーブル外径(Φmm)6 ケーブル長(mm)5000 導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
1個
500 税込550
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.28MB)
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.28MB)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.28MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.28MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)配管部品 SVB
RoHS
頑丈な金属製&配管に便利なホースコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)配管部品 DR
RoHS
エア漏れを防ぎ真空圧の維持に役立つシールリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空発生器 SCPSi
RoHS
小型&スマートな汎用性の高いコンパクトエジェクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空発生器 SCPS
RoHS
小型&スマートな汎用性の高いコンパクトエジェクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
66日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGF
RoHS
板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)取付部品 SVS
RoHS
プレートを挟み込んで真空パッドを取付可能な隔壁ジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)取付部品 FLK
RoHS
ワークの傾斜面の吸着に適した首振りジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクティブインバーテッドマグネトロンゲージAIMのボディチューブ内部を構成する部品です。
1セット
20,980 税込23,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクティブインバーテッドマグネトロンゲージAIMの交換用ボディーチューブアッセンブリです。 AIMボディチューブサービスキットに含まれるパーツを組み込んだ、アッセンブリーパーツです。
1個
30,980 税込34,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インレット用液体キャッチポット、FL20Kフォアライントラップ、 ITCインレットケミカルトラップの交換用活性アルミナです。
1個(0.2kg)
7,798 税込8,578
6日以内出荷

寸法A(mm)Φ62 寸法D(mm)94 寸法E(mm)11 寸法C(mm)83 寸法BR1
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

寸法A(mm)Φ52 寸法D(mm)87 寸法E(mm)9 寸法C(mm)78 寸法BR3/4
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

適合機種標準型KRF25A・KRF40A用 適合ポンプKRF
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真空用フィルタ 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
容積が最小、真空システムのハイサイクル化が要求される分野で非常に有効な真空用フィルタ。 より狭い場所への設置可能に。 エレメントサイズ(濾過面積)を2種類用意。 塵の量やエレメントの交換時期などによって、2種類から選択可能に。 IN側、OUT側の接続形状は、ワンタッチ継手とメネジタイプから選定可能。 様々な商品と組合せが可能で、特に省スペース化を図ることができるミニマル継手との組合せも可能に。 銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するVFU1, 2, 3タイプ。 金属部材質は銅系金属不使用、シールゴム材質にはHNBRを採用。
材質(本体)樹脂タイプ ホルダー小型ユニオンタイプ 材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。 パッド直付タイプに、小径ノズル:Φ0.3、Φ0.4mmを追加。 低消費流量へのニーズに対応。
1個
39 税込43
当日出荷

ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.35
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (774種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 長円タイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 基板や半導体のような長いワーク
カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
1個
2,490 税込2,739
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (458種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

真空パッド ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A, Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

真空パッド 長円タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
1個
1,590 税込1,749
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
パッド寸法(mm)Φ6~Φ20 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,090 税込1,199
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
1個
1,390 税込1,529
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)